絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(2)
- 75(1)
許容荷重(daN)
- 40.011
- 20(150)
- 30(384)
- 40(443)
- 50(522)
- 60(623)
- 70(374)
- 80(294)
- 98(174)
- 100(323)
- 120(484)
- 150(365)
- 160(400)
- 180(211)
- 196(174)
- 200(240)
- 245(181)
- 250(242)
- 294(180)
- 300(302)
- 400(172)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- ナイロン(1)
車輪タイプ
単輪(2)
ストッパー
- あり(1)
取付高(mm)
- 88(1)
- 96(1)
88・96
車輪幅(mm)
- 25(2)
25
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ユーエイキャスター(1)
エスコ・TRUSCO・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター