絞り込み
車輪径(Φmm)
- 30
- 25(61)
- 32(73)
- 38(104)
- 40(290)
- 50(1,291)
- 60(138)
- 65(980)
- 75(1,809)
- 80(97)
- 85(130)
- 100(2,351)
- 125(1,085)
- 127(43)
- 130(740)
- 150(1,879)
- 160(51)
- 180(127)
- 200(1,141)
- 250(277)
- 300(179)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 10(2)
- 19.6(2)
- 20(4)
- 24.517(1)
- 29.4(1)
- 45(2)
材質(車輪)
- ナイロン(6)
- 樹脂(3)
- 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(6)
ストッパー
- あり(1)
- なし(10)
取付高(mm)
- 33(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 39(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 44(1)
- 48(1)
33・34・36・39・40・42・44・48
車輪幅(mm)
- 13.5(1)
- 15(2)
- 32(1)
- 35(2)
13.5・15・32・35
金具仕上
- 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
ブランド
- ナンシン(2)
- 光(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- アトムリビンテック(2)
- ハーフェレ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 栃木屋(1)
- ハイロジック(1)
- 永瀬工場(1)
- NAIGAI(1)
ナンシン・光・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・ハイロジック・永瀬工場・NAIGAI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

双輪キャスター ねじ込み式
ナンシン(44件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ストッパー付
光(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです材質(車輪)ナイロン仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付きタイプボルトストッパーあり
双輪キャスター
光¥239税込¥2631個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし
自在バネ圧キャスター
ハイロジック(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷車輪・キャスターシリーズ材質(車輪)ナイロン材質ナイロン備考バネ圧約5kg車輪幅(mm)32ストッパーなしアズワン品番64-7744-87キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ双輪
プレート式 双輪、ナイロン車
ナンシン(3件のレビュー)¥199税込¥2191個翌日出荷から7日以内出荷双輪デザインキャスター材質(車輪)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
カラーキャスター プレート
WAKI(和気産業)¥679税込¥7471袋(4個)翌々日出荷軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。穴径(Φmm)4.9ストッパーなし車輪タイプ双輪
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵
ハーフェレ¥779税込¥8571個23日以内出荷家具用のキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒