絞り込み
車輪径(Φmm)
- 76
- 25(53)
- 32(66)
- 38(97)
- 40(277)
- 50(1,176)
- 60(110)
- 65(913)
- 75(1,554)
- 80(83)
- 85(128)
- 100(2,054)
- 125(1,001)
- 127(40)
- 130(586)
- 150(1,529)
- 160(37)
- 180(94)
- 200(827)
- 250(212)
- 300(127)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 49(2)
- 64(1)
- 74(3)
- 78.4(2)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- エラストマー(2)
- ゴム(2)
- ナイロン(1)
- 樹脂(6)
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(2)
ストッパー
- あり(5)
- なし(10)
取付高(mm)
- 94(2)
- 95(3)
- 104(3)
- 118(2)
94・95・104・118
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 32(5)
25・32
金具仕上
- 亜鉛メッキ(3)
亜鉛メッキ
ブランド
- SAMSONG(14)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在
SAMSONG¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
キャスターT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。形状自在車特性静音車輪タイプ双輪
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥259税込¥2851個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
SAMSONG¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在
SAMSONG¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)92×64表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパーなし取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)75
高弾性ゴムキャスター 自在
SAMSONG¥1,398税込¥1,5381個当日出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0664
サムソン PPキャスター 自在
SAMSONG¥799税込¥8791個当日出荷ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。トラスコ品番835-8153材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)質量(g)620材質(車輪)ポリプロピレン(PP)ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0702
プレート式軽荷重用キャスター 固定
SAMSONG¥189税込¥2081個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定
SAMSONG¥1,390税込¥1,5291個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在ストッパー付
SAMSONG¥2,890税込¥3,1791個当日出荷材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー材質(金具)ステンレス(SUS304)
高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0673
高弾性ウレタンキャスター 自在
SAMSONG¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン材質(車輪)高弾性ポリウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付
SAMSONG(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム材質(車輪)MIRゴムストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0664
ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車
SAMSONG¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨材質(車輪)ナイロンストッパーなし車輪タイプ単輪