絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: キャスター

キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
7,646件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車S荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ100mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(2件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)車輪幅(mm)25全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付東正車輛
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式320ER固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
金具 旋回 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)金具 旋回 産業車輛用ウカイ(岐阜産研工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストッパーなし
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
699税込769
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなしパイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
低床式キャスター(ウレタン車)自在 プラパート低床式キャスター(ウレタン車)自在プラパート
459税込505
1個
当日出荷
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。
トラスコ品番402-8799車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスターゴムキャスター GRE型 固定ユーエイキャスター
129税込142
1個
当日出荷
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重キャスター 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター 固定タイプハーフェレ
91税込100
1個
当日出荷から23日以内出荷
家具用のキャスターです。
用途家具の移動材質本体:ステンレス、車輪:プラスチックストッパーなし車輪タイプ単輪
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
449税込494
1個
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック材質プラスチック取付押し込み取付用ストッパーなし耐荷重(kg/個)50
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
運搬車用取り替えキャスター TRUSCO運搬車用取り替えキャスターTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ストッパーなし
アジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在 ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番114-2896質量(g)310車輪幅(mm)21表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)64取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール
車輪ストッパーゴム(磁石付) ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から17日以内出荷
磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
材質ゴム+磁石黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
自在ゴムキャスター 光自在ゴムキャスター(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
PU双輪キャスター 光PU双輪キャスター(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン、ウレタン材質ナイロン/ウレタンタイププレート取付穴径(Φmm)5取付穴ピッチ(mm)26×26
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) ナンシン一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)ナンシン
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
529税込582
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
299税込329特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)UWウレタンストッパー回転ストッパー
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
カラーキャスター WAKI(和気産業)カラーキャスターWAKI(和気産業)
299税込329
1個ほか
翌々日出荷
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
寸法C(mm)15車輪タイプ双輪
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機キャスター取付金具(鋼板製)岡本工機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)岡本工機(2件のレビュー)
719税込791
1個
翌日出荷から31日以内出荷
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴムベアリングベアリングなし
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター