絞り込み
機能
吸汗速乾(2)
抗菌・防カビ(2)
消臭・防臭(4)
耐切創・耐突刺(2)
耐摩耗性(2)
耐油(6)
防水・撥水(2)
サイズ
- 3L
- L(310)
- LL(192)
- M(288)
- S(129)
- SS(9)
- その他(4)
- フリー(3)
色
グレー(2)
パープル(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
材質
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(6)
- 塩化ビニール(1)
- 綿(2)
- 豚革(1)
全長(cm)
- 24(1)
- 25.5~28.7(1)
- 26(2)
- 27(1)
- 30(3)
- 38(1)
入数
- 1(6)
- 10(1)
1・10
ブランド
- TOWA(東和コーポレーション)(3)
- エスコ(1)
- エステー(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- 三重化学工業(1)
- アンセル(1)
- ATG(1)
TOWA(東和コーポレーション)・エスコ・エステー・SHOWA(ショーワグローブ)・DEWALT(デウォルト)・三重化学工業・アンセル・ATG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
耐油手袋とは、普通の手袋とは異なり、耐油性に優れている手袋です。 油作業をはじめとして、工場などの機械を扱う現場、ガソリンスタンドなどの石油を扱う現場などで重宝されています。 油臭さを取り除くための防臭加工を施している手袋や、シームレスになっており手に馴染むため、長時間作業を行っても疲れにくくなっているものなどがあります。 また、油を直接触るため強力なすべり止め加工を施しているような手袋も見られます。

耐油ビニローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(98件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ウレタンゴム材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング
TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)¥849税込¥9341双当日出荷ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
耐油ニトリルタフロング No.549
TOWA(東和コーポレーション)¥699税込¥7691双当日出荷ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
耐油ニトリルタフ No.548
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
No630ニトリルモデルロング3L
エステー¥849税込¥9341双当日出荷優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95色ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり
ATG MaxiDex 19-007
ATG¥799税込¥8791双当日出荷作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色ブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
耐油シームレス25cm 10双組
三重化学工業¥4,898税込¥5,3881組(10双)当日出荷から6日以内出荷従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く水産関係にも適応します。また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。 他社製品よりも柔らかい。 作業性に優れる。用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド などRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500
アンセル(1件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
ワークグローブ
DEWALT(デウォルト)¥1,298税込¥1,4281双翌日出荷フレキシブルデュラブルグリップワークグローブです。二重コーティングのグリップ部は、耐油性と耐水性があります。濡れた状態や油の多い環境でも優れたグリップ力を発揮します。13ゲージのナイロンシェルグローブで、柔軟性と通気性に優れています。シームレスニット構造で手にフィットします。