絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(11)
吸汗速乾(6)
抗菌・防カビ(62)
消臭・防臭(44)
耐久性(19)
耐切創・耐突刺(20)
耐摩耗性(43)
耐油(133)
耐溶剤(8)
耐熱(3)
耐薬品(31)
通気性・透湿性(7)
防寒・保温(5)
防水・撥水(38)
材質
- その他(4)
- クロロプレンゴム(1)
- シリコーン(1)
- ナイロン(17)
- ニトリルゴム(95)
- ネオプレンゴム(2)
- ポリウレタン(5)
- ポリエステル(8)
- ポリエチレン(3)
- 合成繊維(14)
- 塩化ビニール(188)
- 天然ゴム(3)
- 牛革(1)
- 皮革(1)
- 綿(20)
- 豚革(3)
全長(cm)
23・24・25・25.5・26・26.5・27・28・28.5・29・29.5・30・30.5・31・32・33・35・60・62・65・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- SHOWA(ショーワグローブ)(59)
- エスコ(43)
- TOWA(東和コーポレーション)(37)
- 三重化学工業(28)
- ダンロップ ホームプロダクツ(27)
- エステー(19)
- グローブマニア(川西工業)(18)
- ホーケン(16)
- アンセル(15)
- アトム(13)
- ミエローブ(11)
- TRUSCO(10)
- クレトイシ(6)
- Delta Plus(デルタプラス)(6)
- ダイヤゴム(4)
- ミドリ安全(4)
- ウィード(Wonder Grip)(4)
- プロフィスト21(王子ゴム)(3)
- オカモト(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・三重化学工業・ダンロップ ホームプロダクツ・エステー・グローブマニア(川西工業)・ホーケン・アンセル・アトム・ミエローブ・TRUSCO・クレトイシ・Delta Plus(デルタプラス)・ダイヤゴム・ミドリ安全・ウィード(Wonder Grip)・プロフィスト21(王子ゴム)・オカモト・ブランドをもっと見る

塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ
TOWA(東和コーポレーション)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1双ほか当日出荷袖部はジャージ付で手首によくフィットし、ズレにくく保温性が保てます。用途運輸、運搬・荷役作業、農業・酪農、林業、建設、土木作業、園芸、清掃作業、日曜大工など
耐薬品手袋アルファテック ソルベックス
アンセル¥849税込¥9341双当日出荷JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手片手 右1本入
SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷片手1本入のスペア用手袋です。 やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤左右区別右手のみRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム中厚手 裏毛付
ダンロップ ホームプロダクツ¥429税込¥4721双当日出荷耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。 内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。 強度に優れたニトリルゴム製です。用途油・薬品作業 、食品加工規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
ミエローブ No.300
三重化学工業(3件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷強くて、ハード作業に最適。スベリドメ付きのセミロングタイプです。用途機械・工場、油作業、土木建築、水産業 等質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール手袋薄手 1双組
グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)¥159税込¥1751双当日出荷から6日以内出荷着脱しやすいように手袋内面には特殊加工を施しております。 指先はWコーティングにより補強されております。 抗菌防臭加工。 天然ゴム製と比べて油や洗剤・漂白剤に対して耐久力があります。 ラテックスフリー。 使いやすい特殊のスベリ止め模様が、食器などを洗う際のスベリ止め効果が抜群です。用途農業、漁業、水産業、清掃、園芸、造園業、塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ミエローブ 耐油ミトン
三重化学工業(5件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷手にケガをしたとき、包帯を巻いていても大丈夫です。用途油作業、工場、機械作業、ガソリンスタンド、水産業など油の伴うハードに質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
ニューニトリルサーチ
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10双)当日出荷ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応
ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック
三重化学工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(3双)当日出荷耐油手袋の3双組パックになります。 従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く水産関係にも適応します。また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。 他社製品よりも柔らかい。作業性に優れる。材質(裏)綿材質(表)ポリ塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニール手袋 ソフトビニスター
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1双ほか当日出荷ビニル手袋は天然ゴムに比べ油や酸・アルカリ系の薬品に強い手袋です。 柔らか素材と湾曲成型で、疲れにくい手袋です。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 手になじむソフトなフィーリングです。用途建設、土木、機械製造、組立作業、農業、林業、漁業、一般廃棄処理場など
塩化ビニール製化学防護手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥419税込¥4611双当日出荷用途─材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂(繊維部): レーヨン、綿色バイオレット全長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応
耐油トワロンハード ロング No.566
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥818~税込¥900~1双当日出荷独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1双ほか当日出荷ハードな作業に応える丈夫さと耐油性に優れた手袋です。指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施していますので、グリップ性に優れています。親指付け根部分を3重構造で強化しています。塩化ビニール製で耐油製に優れています。用途運輸、運搬、漁業。
耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)
アンセル¥459税込¥5051双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
ナイスハンド薄手 2双パック
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2双)当日出荷「ナイスハンド薄手」Mピンクの2双パックです。手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。そのまま売場に展開できるボックスタイプです。タイプ薄手アズワン品番64-1235-68RoHS指令(10物質対応)対応
手袋(ソフトエース)
TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1双当日出荷厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。 環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応![[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438337-140722-02.jpg)
[XL]ニトリルゴム手袋
エスコ(2件のレビュー)¥465~税込¥512~1個当日出荷ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
ライトイーグル ロングタイプ
アトム(2件のレビュー)¥759税込¥8351双当日出荷から3日以内出荷すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。 全長30cmのロングタイプです。用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
ニューアルファジャージ
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥459税込¥5051双当日出荷から7日以内出荷メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。材質(裏)綿材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応![シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38652257-111128-02.jpg)
シンガーニトリル薄手手袋(10双入)
宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10双)当日出荷耐油性に優れています。突き刺強度に優れています。食品衛生法370号に適合。用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
ビニスターA-20 No.632
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥739税込¥8131双当日出荷天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ29cmの半長タイプで、袖口が濡れにくくなっています。特殊なスベリ止め付で、作業性に優れています。用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
耐油セイバー
アトム¥779税込¥8571双当日出荷から3日以内出荷柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%全長(mm)260色ブルー入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(5双)当日出荷ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。トラスコ品番206-0479材質樹脂部:天然ゴム色グリーン、リスト:ブラックサイズLL加工すべり止めあり全長(cm)26.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)24.5ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋アルファテック 58-435
アンセル¥2,398税込¥2,6381双当日出荷JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843
アンセル¥189税込¥2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
耐油マックスロング 1P
グローブマニア(川西工業)¥529税込¥5821双当日出荷から7日以内出荷耐油性・耐久性が優れた手袋です。油作業や水作業にも最適な特殊すべり止め加工を施しております。 縫目が無く伸縮性の良いシームレス原手を使用しており、はめ心地よく使いやすいです。用途水産業・自動車関連業・石油精製業・造船業・鉄鋼業機械工業・土木・建築業。RoHS指令(10物質対応)対応
ミエローブ No.200-K
三重化学工業(1件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷手がムレにくく丈夫な背抜き手袋。袖口ジャージ付です。用途土木建設、機械作業、工業、農林業など多種多様な用途に質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
ビニスター竹 半長 No.612
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1双当日出荷塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
ATG MaxiDex 19-007
ATG¥769~税込¥846~1双当日出荷作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色ブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
耐薬品手袋アルファテック 38-514
アンセル¥9,898税込¥10,8881双当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0EN374規格BIKEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,998税込¥3,2981パック(10双)当日出荷丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします 傷つきやすい指先を2重コート加工で強化しています 吸湿性の良い裏毛付です 微細スベリ止め加工で濡れた作業に最適です ビニトップ厚手の10双入の簡易包装タイプです 環境対策とコスト削減を両立できます 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施し、保温性にも優れます用途一般機械工業。弱電機械業。自動車関連業。トラスコ品番795-7092
No.111ワーキング中厚手グリーン M
SHOWA(ショーワグローブ)¥299税込¥3291双当日出荷使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。 裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。用途機械工業、自動車関連業、清掃・サービス業仕様裏毛付トラスコ品番765-2429質量(g)74
ミエローブ ハイブリッド腕カバー付
三重化学工業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ハイブリッド手袋の腕カバー付タイプになります。 塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜ合わせることで耐油性とゴムのような柔らかさを実現させました。材質(裏)綿材質(表)ポリ塩化ビニール・ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
簡易包装ニトリルゴム製手袋薄手10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,998~税込¥3,298~1袋当日出荷手にフィットする、薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。全長(cm)32素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ATG MaxiDry 56-426(耐油・耐水)
ATG¥1,198税込¥1,3181双当日出荷ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色パープル/ブラック入数(双)1機能耐水性・耐油性・伸縮性全長(cm)25滑り止め効果ありEN388規格(2016):4111A
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
























![[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438337-140722-02.jpg)


![シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38652257-111128-02.jpg)















![[L] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50657093-170413-02.jpg)