絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(120)
  • エスコ(607)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(415)
  • TOA(414)
  • アルインコ(307)
  • サンコー(三甲)(307)
  • ユニット(264)
  • TRUSCO(261)
  • 日本緑十字社(239)
  • ブラスト興業(208)
  • 信栄物産(197)
  • 仙台銘板(194)
  • つくし工房(194)
  • カーボーイ(175)
  • トーグ安全工業(172)
  • アラオ(158)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • 伸縮式パイロン DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    伸縮式パイロン

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
    デザインライン入り種類伸縮式
  • カルバリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カルバリケード

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2.5mまで伸ばせるバリケード。コンパクトに縮めて省スペース。軽量3kgで移動がラク。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。ソフトネオンやロープも通せるリングトップ。支柱に水を注入すれば安定感が増します
    材質PE寸法(mm)2500×380×960質量(kg)3収納時寸法(mm)250×380×960高さ(mm)960間口(mm)2500
  • くるピカセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるピカセンサー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
    電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)点灯時間15秒間(固定)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
  • 伸縮式パイロン用ウエイト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    伸縮式パイロン用ウエイト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    伸縮式パイロンを固定するためのおもり! パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
  • キャリング バリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キャリング バリケード

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    2.3m まで伸ばせるバリケード。移動が楽なハンドル付。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。支柱に水を注入すれば安定性が増します。バリケードの広がりを保持する調整機構。収納時の広がり防止ロック付
    材質PE質量(kg)6.7高さ(mm)使用時・収納時:1060奥行(mm)使用時・収納時:500間口(mm)使用時:2300、収納時:150

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品