絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- モノタロウ(103)
- ICOM(アイコム)(403)
- TOA(380)
- エスコ(355)
- アルインコ(300)
- TRUSCO(251)
- ユニット(198)
- つくし工房(176)
- カーボーイ(168)
- 日本緑十字社(149)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(131)
- 信栄物産(128)
- ユニペックス(UNI-PEX)(116)
- アラオ(113)
- KENWOOD(80)
- サンセルフ(76)
- B-EAR(76)
- トーグ安全工業(73)
- セーフラン安全用品(63)
- ブランドをもっと見る

車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウン幅(mm)140全幅(mm)160仕様専用工具不要、ロードボンド材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着式材質(ベース)ASA樹脂色(シート)白接着剤使用量(g)200/基反射シートフレキシブルプリズム反射シート
車線分離標 ポールコーンH1500 赤
積水樹脂¥32,980~税込¥36,278~1本26日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。用途積雪地。駐車場。事故危険個所対策高さ(mm)1500
積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)赤タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160
ポールコーンG GBSタイプ
積水樹脂¥16,980~税込¥18,678~1本7日以内出荷支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)白ポール径(Φmm)80
車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)赤タイプ接着式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。設置に接着剤は不要です。ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。縁石上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤タイプ縁石アンカー式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
ビックライトN
積水樹脂¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷直径30cmの大型反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け用途夜間の遠方からの注意喚起に。材質ポリカーボネード樹脂直径(mm)300
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン
積水樹脂¥14,500~税込¥15,950~1本7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所仕様専用工具不要、ロードボンド材質反射材:フレキシブルプリズム反射シート、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプ接着式奥行(mm)140材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着用スチールスペーサー材質(ベース)ASA樹脂色(シート)白ポール径(Φmm)80色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)50/基
車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から30日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックシルバー設置形態縁石用アンカー
車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ)
積水樹脂¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。コンクリート2次製品に接着設置可能です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。コンクリート2次製品上。コンクリート舗装上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)赤
積水樹脂¥14,500~税込¥15,950~1本7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160色赤タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80
ポールコーンG GBK・GBFタイプ
積水樹脂¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷から28日以内出荷支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)白外形(mm)Φ250ポール径(Φmm)80
道路鋲15型
積水樹脂(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷設置幅15cm、両面タイプ 車両への衝撃をやわらげる超薄型設計 厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。 衝撃に強いアルミニウム合金製 鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。 高い反射性能を発揮するプリズム 遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。色イエロー材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ寸法(mm)150×105×H20タイプ両面角度(°)設置:90設置寸法(mm)幅:15
スマートマーカー
積水樹脂¥2,998税込¥3,2981個当日出荷反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工用途夜間の道路線形標示に。材質アルミニウム合金高さ(mm)15直径(mm)115
車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックシルバー
積水樹脂¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックシルバー設置形態接着用スチールスペーサー
車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド
積水樹脂¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・コンクリート2次製品上。・コンクリート舗装上。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックレッド設置形態接着用スチールスペーサー
車線分離標
積水樹脂¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷自然風や車両が通過する風がブラシを揺らして、ポールコーン本体についた汚れを落とします。ポールコーンをトンネルに設置したとき、 特に効果を発揮します。用途トンネルの車線分離。幹線道路の車線分離
車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックシルバー
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックシルバー設置形態接着
車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックレッド
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・縁石上。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックレッド設置形態縁石用アンカー
車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックシルバー
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックシルバー設置形態一本脚 M16
車線分離標
積水樹脂¥589~税込¥648~1個7日以内出荷高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。用途駐車場や工事現場でのポールコーンの補修。イベント会場や公共施設での安全対策
車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックレッド
積水樹脂¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックレッド設置形態接着
車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックレッド
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地。・住宅地。・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂色メタリックレッド設置形態一本脚 M16
車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式 赤
積水樹脂¥16,980税込¥18,6781本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。トラスコ品番651-9438材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤高さ(mm)850タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式
積水樹脂¥12,980税込¥14,2781本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。トラスコ品番652-1032材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤高さ(mm)400タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16
積水樹脂¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤タイプ可変式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑
積水樹脂¥14,500~税込¥15,950~1本7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160色緑タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80
Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー
積水樹脂¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷視認性の低下した車線分離標に施工するだけで、視認性が回復・向上する製品です。高い視認性。Φ80車線分離標より幅広となり、視認性が向上します。また、反射シートは再帰反射性能に優れるカプセルプリズム型反射シートを使用しております。施工性に優れる。開いて車線分離標に被せ、離型紙を引っ張るだけで施工完了です。汚れにくい。表面のフッ素樹脂トップフィルムでタイヤ痕汚れや油汚れに強い仕様としています。用途車線分離標の幅を広げることによる視認性の向上。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)250色蛍光橙色高さ(mm)600質量(g)270反射シートカプセルプリズム型
ピタリングライン
積水樹脂¥1,098~税込¥1,208~1個60日以内出荷から61日以内出荷簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
ソーラルミ
積水樹脂¥409~税込¥450~1個7日以内出荷から10日以内出荷スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性