絞り込み
ブランド
- EpoChemical
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](215)
- セメダイン(142)
- スリーボンド(140)
- コニシ(122)
- アルテコ(ALTECO)(69)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- タイルメント(24)
- 東亞合成(23)
- 東リ(23)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- 高森コーキ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット
EpoChemical¥3,398~税込¥3,738~1セット(150g)ほか当日出荷水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適。耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適。専用硬化剤のB液と併せてご使用ください用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤色クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
UV・可視光線硬化樹脂
EpoChemical¥3,198~税込¥3,518~1缶(200g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ1液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
超透明エポキシ樹脂
EpoChemical¥8,798~税込¥9,678~1缶(500g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。 封入物注型・顔料混入に最適です。用途注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性