絞り込み
ブランド
  • 好川産業
  • モノタロウ(59)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](763)
  • エスコ(532)
  • セメダイン(456)
  • コニシ(450)
  • スリーボンド(418)
  • 3M(スリーエム)(273)
  • タイルメント(218)
  • 家庭化学(163)
  • 信越化学工業(156)
  • イケヒコ・コーポレーション(126)
  • PROST's(124)
  • EpoChemical(112)
  • ハウスボックス(108)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(106)
  • アルテコ(ALTECO)(103)
  • Devcon(デブコン)(101)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(94)
  • 関西パテ化工(89)
  • ヤヨイ化学(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックアップ材 丸棒 好川産業

    バックアップ材 丸棒

    好川産業(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
    仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲がりノズル 好川産業

    曲がりノズル

    好川産業(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ロングノズル 好川産業

    ロングノズル

    好川産業(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
    用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン全長(mm)200危険物の類別非危険物
  • 発泡目地材 目地郎 好川産業

    発泡目地材 目地郎

    好川産業
    9,998税込10,998
    1箱(100本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルトク カートリッジガン 好川産業

    マルトク カートリッジガン

    好川産業
    519税込571
    1丁
    翌々日出荷
    適応330mlカートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルトク ジャンボカートリッジガン ブルー 好川産業

    マルトク ジャンボカートリッジガン ブルー

    好川産業
    取扱い終了
    適応850mlカートリッジ危険物の類別非危険物
  • DX マジック 150mm×250mm #120 好川産業

    DX マジック 150mm×250mm #120

    好川産業
    取扱い終了
  • DX マジック 1/2 150mm×125mm #120 好川産業

    DX マジック 1/2 150mm×125mm #120

    好川産業
    取扱い終了
  • カートリッジガン 好川産業

    カートリッジガン

    好川産業
    取扱い終了
    全長(mm)330質量(g)500適合容量(mL)330危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ(容量mL)330、(外径mm)55

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材
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
好川産業の接着剤・補修材 【通販モノタロウ】