絞り込み
特性
  • その他(2)
  • 絶縁(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱・難燃(3)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(3)
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • モノタロウ(36)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(404)
  • エスコ(298)
  • スリーボンド(252)
  • セメダイン(186)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(119)
  • PROST's(108)
  • 信越化学工業(102)
  • コニシ(91)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • 関西パテ化工(69)
  • 高森コーキ(58)
  • マノール(58)
  • ハウスボックス(52)
  • ヘルメチック(52)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](50)
  • サンホーム(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(100mL)ほか
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100mL)
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着シールTSE397モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング反応機構アルコール型種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(150g)
当日出荷
使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール放熱板への電子部品等の防振固定接着シール溶解度不溶比重1.65(25℃)発火点(℃)450使用温度範囲(℃)-55~200外観白色臭気特異臭あり引火点(℃)90タイプ脱アルコールタイプ反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
889税込978
1本(333mL)
当日出荷
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
トスシール 381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
679税込747
1本(333mL)
当日出荷から5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別流動性一般工業用コーティング材クリア使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)137臭気特異臭あり難燃性UL94HB外観半透明危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性アズワン品番6-377-09反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング種別一般工業用接着シール材外観赤色硬化前性状非流動燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当溶解度不溶使用温度範囲(℃)-55~250臭気特異臭あり引火点(℃)80発火点(℃)450難燃性UL94HB成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(100g)
当日出荷
流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用種別流動性一般工業用接着シール材使用温度範囲(℃)-55~200比重1.03(23℃)臭気特異臭あり危険等級発火点(℃)450硬化前性状中粘度-流動性反応機構オキシム型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
RTVシリコーン接着シールTSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)RTVシリコーン接着シールTSE399モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(100g)
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状低粘度-流動性反応機構アルコール型危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トスシール 83 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 83モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
659税込725
1本(333mL)
当日出荷から12日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一般工事用シーリング材防カビタイプ モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般工事用シーリング材防カビタイプモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1,398税込1,538
1本(333mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。 建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。 ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。 プライマーは不要です。
用途カビ発生が問題となるような個所の接着シール。危険物の類別指定可燃物
耐熱性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(100g)ほか
当日出荷から32日以内出荷
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。 流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。 硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、 電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として仕様腐食性、電気特性、流動性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格UL94HB認定対応材質金属、プラスチック、ガラスなど危険等級耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
非腐食性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食性シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
4,998税込5,498
1本(100g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。 また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。 硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。
用途電気、通信機器、計器の防湿、防塵、気密のため、絶縁、保護のため、通信機器などの防食、耐食シールとして仕様刺激臭なし、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格MIL-A-46146B対応材質金属、プラスチック、ガラス、ポリカーボネート耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
6,698税込7,368
1本(100g)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
一般用シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般用シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(100g)ほか
当日出荷から32日以内出荷
TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。 硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして仕様速乾性、電気特性使用温度範囲(℃)-55~200対応材質金属、プラスチック、ガラスなど耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
13,980税込15,378
1缶
7日以内出荷から8日以内出荷
流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など硬度(タイプA):60容量(kg)(缶)1比重(23℃)1.48伸び(%)切断時:130引張強度(MPa)4.9外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
77,980税込85,778
1箱(100g×20本)
6日以内出荷から9日以内出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
トスシール 380 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 380モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
26,980税込29,678
1箱(333mL×10本)
22日以内出荷から32日以内出荷
1成分形で施工が容易です。 ポリカーボネートにはプライマーなしで接着します。 ポリカーボネートに対して、ソルベントクラックをほとんど起こしません。 金属に対する腐食がありません。 脱アルコール型で刺激臭がほとんどありません。 接着性に優れ各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ポリカーボネートの目地シール、銅など腐食しやすい金属の目地シール、サッシ工事、冷凍庫、コンテナーなどの目地シール特性接着、耐候、耐久タイプGJIS規格JIS A 5758適合品比重1.33(23℃/硬化前)外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.3引張強度(N/mm2)0.4(23℃)、0.5(-20℃)耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)15(23℃/硬化前)体積変化(%)4.6弾性復元性(%)90クラス25LMスランプ(mm)(縦)0、(横)0押出し性(5℃)s6(硬化前)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007007 ☆☆☆☆
シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱シール剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性一成分室温硬化型シリコーン接着シール剤で、耐熱性に優れています。銅を腐食しません。UL認定取得品です。プライマーは不要です。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなどの耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール。トラスコ品番281-4480材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100粘度流動タイプ(100PA・s)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
7,198税込7,918
1本(100g)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)1.04(23℃)外観流動性熱伝導率(W/mk)0.18粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25}絶縁破壊電圧(kV/mm)23危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性
トスシール用プライマー トスプライムD モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムDモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
79,980税込87,978
1箱(300mL×20個)
22日以内出荷
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。 トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.86(23℃)外観淡黄色透明適合被着体ガラス・陶器、金属危険等級溶剤アセトン、IPA、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積15~25m2/L(45~60g/m2)適合塗材(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83ホルムアルデヒド等級JSIA-007010 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1,398税込1,538
1個(10g)
6日以内出荷
低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。使用温度範囲-50~150℃質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)質量(g)29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2液加熱硬化液状シリコーン モメンティブジャパン(旧:GE東芝)2液加熱硬化液状シリコーンモメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本(1kg)
32日以内出荷
透明です。 低粘度です。 短時間の加熱により硬化・接着します。 金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途オプトエレクトロニクス部品の接着 ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング硬さ30(タイプA)透過率(%)95体積抵抗率(Ωcm)2.0×107引張強度(MPa)1.0{10kgf/cm2}密度1.01g/cm3(23℃)外観硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状硬化条件30℃、4h熱伝導率(W/mk)0.17線膨張係数2.3×10-41/K屈折率1.407nD25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)21
トスシール用プライマー トスプライムニューF モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムニューFモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
14,980税込16,478
1箱(300mL×2個)
12日以内出荷
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
用途トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.89(23℃)外観無色透明適合被着体電着塗装、アルミ、ガラス、フッ素塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量522mL適合塗材(シーリング材)トスシール361、64、10ホルムアルデヒド等級JSIA-007012 F☆☆☆☆施工面積(m2)15~25/L(45~60g/m2)危険物の性状非水溶性
シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シールに。自動車、船舶などのウインドシールに。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。トラスコ品番828-7433材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量136g
1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S モメンティブジャパン(旧:GE東芝)1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221Sモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
8,898税込9,788
1本(100g)ほか
6日以内出荷
半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4)硬度(タイプA):28保存方法冷蔵庫保管(0~10℃)比重(23℃)1.03伸び(%)370引張強度(MPa)2.8外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状熱伝導率(W/mk)0.18粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)23
非腐食速乾性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
6,998税込7,698
1本(100g)
当日出荷
・一液型・速乾アルコールタイプです ・低分子シロキサン低減品です ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどによく接着します・金属(銅系)に対する腐食が有りません
用途・電気電子機器の防水、気密の為の接着・シール ・ハイブリッドIC、プリント基板などのポッティング、コーティング ・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどの一般接着危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
難燃接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)難燃接着シール材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
7,398税込8,138
1本(130g)
15日以内出荷
難燃性に優れています:UL94V-0認定取得品 低分子シロキサン低減品です。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません:MIL-46146Bの腐食試験に合格します。 1成分・速乾アルコールタイプです。 接着性に優れています。
用途家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール ハイブリッドIC、高電圧部、プリント基板などの電子部品の絶縁、防振シール 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着硬さ38(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)1.0×107引張強度(MPa)1.5{1.5kgf/cm2}外観半流動性硬化条件23℃、50%RH、7日熱伝導率(W/mk)0.36切断時伸(%)170誘電正接0.02(60Hz)引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])1.0{10}タックフリータイム(分)5分(23℃)体積抵抗率(Ω・m)1.0×1015絶縁破壊強度(kV/mm)22
一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般工事用シーリング材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
15,980税込17,578
1箱(333mL×10本)
11日以内出荷
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールブラックトラスコ品番827-7203使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーン後塗装用コーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン後塗装用コーティング材モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
15,980税込17,578
1缶(1kg)
6日以内出荷
後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)比重1.16(23℃)不揮発分50%(150℃、1h)外観灰白色危険等級溶剤キシレン、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1危険物の性状水溶性
防火戸用シーリング材 トスシール84 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)防火戸用シーリング材 トスシール84モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
38,980税込42,878
1箱(333mL×10本)
10日以内出荷
難燃性に優れています。 1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食性がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。 耐候性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)
用途防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定) 難燃性を必要とする目地シール 網入ガラスのシール仕様プライマー使用の要否:要比重1.46(23℃)伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性外観ペースト状耐久性9030Gで異常なしタックフリータイム(分)15(23℃)スランプ(mm)0押出し性(5℃)s9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆酸素指数35以上 (JIS K 7201)引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )
コーティング用シリコーン モメンティブジャパン(旧:GE東芝)コーティング用シリコーンモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
29,980税込32,978
1缶(1kg)
32日以内出荷
表面硬化性に優れています。 1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。 速乾アルコールタイプです。 ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。 難燃性です:UL94V-0認定取得品です。
用途電気電子部品のコンフォーマルコーティング 回路基板の防湿コーティング 微小電子部品の絶縁ポッティング硬さ35(タイプA)厚さ(μm)100体積抵抗率(Ωcm)1×1015粘度110mPa.s{110cP}(23℃)硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH)密度0.99g/cm3外観半透明、流動性硬化条件23℃、50%RH、3日誘電正接0.001(60Hz)危険等級タックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤) モメンティブジャパン(旧:GE東芝)縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤)モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
15,980税込17,578
1ケース(100g×20本)
5日以内出荷
使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観緑色切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)危険物の性状非水溶性
トスシール用プライマー トスプライムD モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムDモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
14,980税込16,478
1箱(300mL×2個)
12日以内出荷
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
用途トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.86(23℃)外観淡黄色透明適合被着体ガラス・陶器、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量540mL適合塗材(シーリング材)トスシール371、73、78、380、803、80-SC、381、83ホルムアルデヒド等級JSIA-007010 F☆☆☆☆施工面積(m2)15~25/L(45~60g/m2)危険物の性状非水溶性
トスシール用プライマー トスプライムニューF モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール用プライマー トスプライムニューFモメンティブジャパン(旧:GE東芝)
79,980税込87,978
1箱(300mL×20個)
29日以内出荷
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。 トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分シラン系乾燥時間(分)30比重0.89(23℃)外観無色透明適合被着体電着塗装、アルミ、ガラス、フッ素塗装危険等級溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積15~25m2/L(45~60g/m2)適合塗材(シーリング材)トスシール361、64、10ホルムアルデヒド等級JSIA-007012 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)脱アルコールタイプ1成分硬化型接着シール材 TSE399モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
53,980税込59,378
1箱(333mL×10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005硬さ25(タイプA)体積抵抗率(Ωcm)2.0×107密度(g/cm3)1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観(硬化前)流動性熱伝導率(W/mk)0.18引張せん断接着強さ(MPa)0.3切断時伸(%)140粘度(Pa・s)2.5(23℃)危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
139,800税込153,780
1箱(333mL×10本)
翌々日出荷
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025ブラック硬さ30(タイプA)外観黒色危険等級タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら