セルパック取扱い終了
粘度が高く液だれしない1液性のシリコンジェル。粘着性(接着)が強いのでパイプ上面からの充填でも内部に落ち込みません。手が届かない場所への施工が可能です。即時作業が開始できます。解体可能であり、取り外し後再度施工も可能です。ノズル交換することなく必要な分だけを最後まで使えます。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります
その他納入品目:カートリッジ+ノズル付適合ハロゲンフリー:YES色淡黄色使用温度(℃)0~40内容量(mL)310対応解体除去:可能(再使用可能)時間可使:即時使用(23℃)耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性粘度(23℃)(Pa・s[P])40000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧10kV/mm