絞り込み
ブランド
  • 四国化成
  • モノタロウ(59)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](763)
  • エスコ(532)
  • セメダイン(456)
  • コニシ(450)
  • スリーボンド(418)
  • 3M(スリーエム)(273)
  • タイルメント(218)
  • 家庭化学(163)
  • 信越化学工業(156)
  • イケヒコ・コーポレーション(126)
  • PROST's(124)
  • EpoChemical(112)
  • ハウスボックス(108)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(106)
  • アルテコ(ALTECO)(103)
  • Devcon(デブコン)(101)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(94)
  • 関西パテ化工(89)
  • ヤヨイ化学(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モルタル混和材 ニューSKタック 四国化成

    モルタル混和材 ニューSKタック

    四国化成
    6,998税込7,698
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。
    用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)。塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに)危険物の類別非危険物
  • モルタル改質材 スーパーメトロンU 四国化成

    モルタル改質材 スーパーメトロンU

    四国化成
    399税込439
    1袋(45g)
    8日以内出荷
    モルタルへの混入で粘性、保水性が向上し、作業性が大幅にアップします。
    使用方法セメント(1袋)と砂にスーパーメトロンU(1/2袋)をふりかけてよく空合わせをし、水を加えてさらに練り上げます。(スーパーメトロンUはすぐに溶けます。)危険物の類別非危険物
  • SKカチオンクリート舗装用 四国化成

    SKカチオンクリート舗装用

    四国化成
    13,980税込15,378
    1セット(18500g)
    5日以内出荷
    モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。
    セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋材質カチオン系セメントフィラー正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面塗布面積(m2/セット)8~10塗布厚さ(mm)1主なワークパーツ
  • パターン目地 四国化成

    パターン目地

    四国化成
    51,980税込57,178
    1ケース(40枚)
    5日以内出荷
    乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。
    適合ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1~2mmの舗装材・外装材)材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(mm)620×420危険物の類別非危険物
  • SK舗装用目地棒 目地固定材 四国化成

    SK舗装用目地棒 目地固定材

    四国化成
    3,498税込3,848
    1ケース(20個)ほか
    5日以内出荷
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    材質アルミ形材危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • SK舗装用目地棒 四国化成

    SK舗装用目地棒

    四国化成
    11,980税込13,178
    1ケース(10本)ほか
    5日以内出荷
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本材質アルミ形材寸法(幅Wmm×長さLm)4×2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • マサドミックス用目地棒 四国化成

    マサドミックス用目地棒

    四国化成
    41,980税込46,178
    1ケース(30本)
    5日以内出荷
    柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
    適合マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)材質瀝青(れきせい)繊維質板寸法(幅Wmm×長さLm)10×1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • エクランEX 屋外用 四国化成

    エクランEX 屋外用

    四国化成
    23,980税込26,378
    1セット(7642g)
    5日以内出荷
    天然の砂にカラーセラミックを配合した水系舗装材。優れた耐酸・耐アルカリ性能で劣化を抑えます。立ち上がり面への施工や1mmの薄塗りでのリフォームも出来ます。また防汚機能をプラスしたトップコートを採用することで、汚れにくく、洗浄がしやすくなりました。
    セット内容上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋質量(g)上塗材4800、プライマー(溶剤系)500、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300主成分カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート・セメントモルタル危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)3(吹付けの場合:2)塗布厚さ(mm)1(吹付け:1.2)
  • SKカチオンプラスター弾性タイプ 四国化成

    SKカチオンプラスター弾性タイプ

    四国化成
    31,980税込35,178
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
    使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。)主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂正味質量(g)20000塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面塗布厚さ(mm)1.0~2.0標準加水量6L/袋主なワークパーツ
  • パターンカートリッジ 角型 四国化成

    パターンカートリッジ 角型

    四国化成
    取扱い終了
    従来のウェーブ模様に加え、角型による立体感のある模様で、さらなるデザイン性をプラス。
    危険物の類別非危険物
  • SK舗装用目地棒 パターン目地材 四国化成

    SK舗装用目地棒 パターン目地材

    四国化成
    取扱い終了
    舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
    主なワークパーツ材質アルミ形材幅(mm)4危険物の類別非危険物
  • マサドミックス ローラー転圧タイプ 四国化成

    マサドミックス ローラー転圧タイプ

    四国化成
    取扱い終了
    大面積の施工に最適なローラー転圧タイプ。
    材質真砂土・セメント・固化剤標準塗布量3.5袋/1m2危険物の類別非危険物適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)(必ず水勾配をつけてください)塗布厚さ(mm)40
  • エクランEX 屋内用 四国化成

    エクランEX 屋内用

    四国化成
    取扱い終了
    天然の砂にカラーセラミックを配合した水系舗装材。優れた耐酸・耐アルカリ性能で劣化を抑えます。立ち上がり面への施工や1mmの薄塗りでのリフォームも出来ます。また防汚機能をプラスしたトップコートを採用することで、汚れにくく、洗浄がしやすくなりました。
  • 天然砂舗装材 ラクラン 基材(上塗材+樹脂セット) 四国化成

    天然砂舗装材 ラクラン 基材(上塗材+樹脂セット)

    四国化成
    取扱い終了
    ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、75mmの薄塗りでリフォームにも好適。
    セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)6塗布厚さ(mm)1標準加水量0.2L
  • 天然砂舗装材 ラクラン 6平方メートルセット 四国化成

    天然砂舗装材 ラクラン 6平方メートルセット

    四国化成
    取扱い終了
    ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、1mmの薄塗りでリフォームにも好適。
    セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)6塗布厚さ(mm)1標準加水量0.2L
  • 天然石舗装材 デザインストーン 四国化成

    天然石舗装材 デザインストーン

    四国化成
    取扱い終了
    天然石をメッシュシートに貼り付けた、簡単施工の舗装ユニット。
    材質天然石厚さ(mm)9~12標準使用量11枚/1m2危険物の類別非危険物適応下地舗装面:コンクリート、壁面:コンクリート、セメントモルタル
  • 外装リフォーム用 SKアクリルプラスター 四国化成

    外装リフォーム用 SKアクリルプラスター

    四国化成
    取扱い終了
    セメントを使用していないので、白華の心配がない施工性に優れた下塗材。
    使用方法1:容器(錆のないもの)に標準加水量の8割の水とボンドをリシンマザールで混ぜます。2:次に本品を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練りあげます。主成分アクリルシリコンエマルション正味質量(g)基材4000/袋、ボンド1500/袋塗布面積(m2)ローラー:約10、吹付け:約6.6、鏝塗り:約6.6危険物の類別非危険物適応下地古くなったコンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、模様付けの凹凸が小さい塗り壁面塗布厚さ(mm)0.5~1.0標準加水量ローラー:1.2L/袋、吹付け:1.5L/袋、鏝塗り:0.9L/袋主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ブロック専用セメント下塗材 ブロックプラスター(一材型) 四国化成

    ブロック専用セメント下塗材 ブロックプラスター(一材型)

    四国化成
    取扱い終了
    お好きな上塗材がブロック塀に濡れる下塗材。強固な接着力で剥離の心配がありません。
    使用方法1:施工下地の凹凸、不陸、欠損等下地の確認を行います。下地処理が必要な個所があれば補修材などで補修してください。ほこり、油分、レイタンス、汚れ等を除去してください。2:ステンレス鏝で2.0~2.5mm厚を目安に均一に塗り付け、全面しごき塗り後、表面の乾燥を確認し、再度全面塗りして仕上げます。3:塗った後、夏季は約1日語、冬季は約3日語に、そのまま上塗材を塗ることができます。主成分樹脂系セメント正味質量(g)10000/袋危険物の類別非危険物適応下地コンクリートブロック塗布面積(m2/セット)3.3塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量2.8L/袋主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材