絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
- エスコ(286)
- スリーボンド(280)
- セメダイン(223)
- 家庭化学(138)
- コニシ(131)
- 3M(スリーエム)(124)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ヘルメチック(52)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

専用クリーナー 51-079-10
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ガラスおよび金属接着面のゴミや油分を取り除くための専用クリーナーです。 1次照射後にはみ出たUV接着剤を取り除きます。トラスコ品番225-4894質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用吸盤式治具 639-1
LAMP(スガツネ工業)¥329,800税込¥362,7801式3日以内出荷ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 大型のガラスショーケース製作に最適です。 つまみ[1]やハンドル[2]の操作によって、ガラスの接着面の間隔が簡単に微調節できます。トラスコ品番225-6480質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用偏芯治具 637-1
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781セット(4個)3日以内出荷ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。 棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。 サイズはΦ67.6×14.1mmです。 吸盤部サイズはΦ55mmです。 最大6mmまで無段階で調整ができます。トラスコ品番225-8060質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用ポンプ式治具 638-9
LAMP(スガツネ工業)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 手動式真空ポンプで作業効率が上がります。トラスコ品番225-3250質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用ノズルセット 52-093-19
LAMP(スガツネ工業)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷付属のアダプターと組み合わせて、UV接着剤の容器に取り付けて使用します。 UV接着剤を無駄なく塗布できます。トラスコ品番225-1690質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用アジャスター52-061-57
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷UV接着用のアジャスターです。トラスコ品番225-3221質量(g)4600危険物の類別非危険物
プラスチック空気孔APD-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。AVキャビネットに最適です。用途AVキャビネットなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス蝶番GH36-NCR型
LAMP(スガツネ工業)¥589税込¥6481個4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。トラスコ品番131-9726材質鋼(SPCC)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス蝶番GH-456N型
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)材質銅合金(C3604)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
APD-KH66-BRプラスチック空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個4日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66色ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品