絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(179)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,258)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • TRUSCO(497)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(316)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 潤滑スプレー テフロドライ LAMP(スガツネ工業)

    潤滑スプレー テフロドライ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(100mL)
    当日出荷
    低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
    用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級アズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • 生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ LAMP(スガツネ工業)

    生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個(20mL)
    当日出荷
    クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。
    用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
  • 専用クリーナー 51-079-10 LAMP(スガツネ工業)

    専用クリーナー 51-079-10

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    ガラスおよび金属接着面のゴミや油分を取り除くための専用クリーナーです。 1次照射後にはみ出たUV接着剤を取り除きます。
    トラスコ品番225-4894質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着剤 LV74V10 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着剤 LV74V10

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用吸盤式治具 639-1 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用吸盤式治具 639-1

    LAMP(スガツネ工業)
    329,800税込362,780
    1式
    3日以内出荷
    ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 大型のガラスショーケース製作に最適です。 つまみ[1]やハンドル[2]の操作によって、ガラスの接着面の間隔が簡単に微調節できます。
    トラスコ品番225-6480質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用偏芯治具 637-1 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用偏芯治具 637-1

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。 棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。 サイズはΦ67.6×14.1mmです。 吸盤部サイズはΦ55mmです。 最大6mmまで無段階で調整ができます。
    トラスコ品番225-8060質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用ポンプ式治具 638-9 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ポンプ式治具 638-9

    LAMP(スガツネ工業)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 手動式真空ポンプで作業効率が上がります。
    トラスコ品番225-3250質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用ノズルセット 52-093-19 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用ノズルセット 52-093-19

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    付属のアダプターと組み合わせて、UV接着剤の容器に取り付けて使用します。 UV接着剤を無駄なく塗布できます。
    トラスコ品番225-1690質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • UV接着用アジャスター52-061-57 LAMP(スガツネ工業)

    UV接着用アジャスター52-061-57

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    UV接着用のアジャスターです。
    トラスコ品番225-3221質量(g)4600危険物の類別非危険物
  • プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔APD-KH型

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。AVキャビネットに最適です。
    用途AVキャビネットなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス蝶番GH36-NCR型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番GH36-NCR型

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    トラスコ品番131-9726材質鋼(SPCC)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番GH-456N型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)
    材質銅合金(C3604)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    APD-KH66-BRプラスチック空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)
    トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応