絞り込み
特性
  • その他(1)
  • 耐はく離(1)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
ブランド
  • Denka(デンカ)
  • モノタロウ(59)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](764)
  • エスコ(529)
  • セメダイン(457)
  • コニシ(450)
  • スリーボンド(418)
  • 3M(スリーエム)(273)
  • タイルメント(218)
  • 家庭化学(163)
  • 信越化学工業(156)
  • イケヒコ・コーポレーション(126)
  • PROST's(124)
  • EpoChemical(112)
  • ハウスボックス(108)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(106)
  • アルテコ(ALTECO)(103)
  • Devcon(デブコン)(102)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(96)
  • 関西パテ化工(89)
  • トーヨーマテラン(87)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キューテックス TYPE-100 Denka(デンカ)

    キューテックス TYPE-100

    Denka(デンカ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。 主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。 適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。 付着性に優れる。 多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。 止水モルタル 補修モルタル アンカーボルト定着
    用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル) コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。 タイル・石張りの仮固定・目地詰め。 アンカーボルトの定着。 緊急補修工事。 ブロックの目地充填。適合場所地下コンクリート工事地下鉄工事上下水道工事ダム工事一般建築工事耐震補強工事コンクリート製品補修アンカーボルト定着など危険物の類別非危険物
  • プレタスコンTYPE-1 Denka(デンカ)

    プレタスコンTYPE-1

    Denka(デンカ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。 高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
    色セメント系灰白色使用温度範囲(℃)10~35危険物の類別非危険物
  • ハードロック Denka(デンカ)

    ハードロック

    Denka(デンカ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。
    用途建材・エレベーター仕様建材・エレベータートラスコ品番122-6533セット内容A剤1kg+B剤1kg種別標準質量(kg)2.32色緑(A剤)、白(B剤)硬度D46分類金属パネル粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃)耐湿性有危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L特性耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ハードロック 2kgセット Denka(デンカ)

    ハードロック 2kgセット

    Denka(デンカ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    ●アプリケーターによる金属筐体の接着に適しています。●常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します。●無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。軽量や混合が不要で、カートリッジを専用眼にセットし引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤をと出します。
    用途機械産業、車輛産業、建設・窯業産業トラスコ品番122-6533危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • デンカ ハードロック B剤 1kg Denka(デンカ)

    デンカ ハードロック B剤 1kg

    Denka(デンカ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • デンカ ハードロック A剤 1kg Denka(デンカ)

    デンカ ハードロック A剤 1kg

    Denka(デンカ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ハードロック Denka(デンカ)

    ハードロック

    Denka(デンカ)(6件のレビュー)
    欠品中
    高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。
    用途金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)トラスコ品番122-6525セット内容A剤1kg+B剤1kg色緑(A剤)、赤(B剤)硬度D68粘度低粘度可使時間(分)1(at23℃)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃)粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000危険等級Ⅱ固着時間(分)5(at23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • プレタスコン Denka(デンカ)

    プレタスコン

    Denka(デンカ)
    取扱い終了
    無収縮モルタル
    危険物の類別非危険物
  • ハードロック Denka(デンカ)

    ハードロック

    Denka(デンカ)
    取扱い終了
    アプリケータによる車両内装施工に。常温硬化タイプで5 ~10 分で固着し、作業能率が著しく向上。無溶剤タイプ。100 %個化。せん断強度が高い上、衝撃強度・剥離強度はエポキシ系の数倍。2 液をまぜないで別々に被着体に塗布して使用もでき、可使時間の平配は不要。無機材料から、プラスチックにいたるまで広範囲な材料に接着可能。50 ℃までの温度では熱劣化を受けません。
    用途ABS・PSなどプラスチックの接着・樹脂と金属の接着セット内容A剤1kg+B剤1kg主成分変成アクリル可使時間(分)1(at30℃)・2(at5℃)外観A剤:緑色系粘稠液 B剤:白色系粘稠液衝撃接着強さ(kJ/m2)28.7粘度(mPa・s)7000危険等級Ⅱ固着時間(分)10(at30℃)・20(at5℃)引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])30.4[310]危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • パッド プレタスコン Denka(デンカ)

    パッド プレタスコン

    Denka(デンカ)
    取扱い終了
    無収縮モルタル
    危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材