相模カラーフォーム翌々日出荷
168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレン色グレー危険物の類別非危険物
相模カラーフォーム当日出荷
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です!。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。はくり紙が無いからゴミがでません。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用厚さ×幅W(mm)1×8長さ(m)20粘着剤弱粘着材質ポリエチレン色白危険物の類別非危険物
相模カラーフォーム当日出荷
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用色白粘着剤弱粘着材質ポリエチレン長さ(m)20危険物の類別非危険物
相模カラーフォーム当日出荷
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で4面接着を防ぎます。
用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用厚さ×幅W(mm)1×20材質ポリエチレン色白粘着剤弱粘着長さ(m)20危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります