絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(39)
- 3M(スリーエム)(126)
- PROST's(112)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- エスコ(295)
- コニシ(211)
- シャープ化学(55)
- スリーボンド(314)
- セメダイン(236)
- タイルメント(54)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(53)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](422)
- マノール(60)
- 信越化学工業(114)
- 家庭化学(138)
- 建築の友(83)
- 関西パテ化工(70)
- 高森コーキ(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

カートリッジガン
TRUSCO(20件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325材質/仕上スチール質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
ハンドル回転式カートリッジガン
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル
TRUSCO(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1巻当日出荷から翌日出荷柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
ミナフォームマルマル
TRUSCO(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
瞬間接着剤
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5本)当日出荷エンプラ(POM、PA)の接着に適した低粘度タイプです。EPDMなどの難接着物も接着可能です。各種含有調査 対応可。用途樹脂材とその他材質との接着に。組付け部品の後接着。工業用部品の接着・補修。トラスコ品番355-4630色透明高さ(mm)71タイプ工業用(使い切り)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)2粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ外径(mm)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(ゼリー状)
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)。浸み込みやすい木材にも適しています。用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。トラスコ品番380-5503材質シアノアクリレート色透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度高粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)危険物の性状非水溶性
エポキシパテスティック
TRUSCO¥810税込¥8911本当日出荷必要な量だけ切って使用できる補修材です。硬化後は塗装可能です、(油性・水性)用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。トラスコ品番689-6760材質エポキシ樹脂色ライトグレー容量(g)60耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)3~5塗膜硬化時間(時間/25℃)1危険物の類別非危険物
不乾性パテ
TRUSCO¥660税込¥7261個当日出荷適度に柔らかく、簡単に施工できるため作業性が抜群です。手や手袋にべたつきが残らず、対象物によくつきます。用途電気配線の間隙シール、冷暖房配管のシール、ビルのケーブル貫通部分、基礎貫通部の配管のすきま埋めなど。付属品顔料トラスコ品番689-6759セット内容ポリブデン樹脂材質炭酸カルシウム色ダークグレー容量(kg)1危険物の類別非危険物
コーキングノズルストッパー
TRUSCO¥629税込¥6921セット(4本)当日出荷トラスコ品番114-8158材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)159質量(g)20全幅(mm)40危険物の類別非危険物
大型カートリッジ専用ガン
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271材質スチール全長(mm)405質量(kg)0.78全高(mm)170危険物の類別非危険物
瞬間接着剤(液状)
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷多用途に使用可能です。液状のため少量の塗布ができます。用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。トラスコ品番380-5502材質シアノアクリレート色透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度中粘度危険物の類別非危険物固着時間(秒)2~30秒(23℃)
変成シリコーン
TRUSCO¥879税込¥9671本当日出荷広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格なし危険物の類別非危険物
しっかり絞れるチューブ絞り器
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。トラスコ品番261-9922材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)幅(mm)123全長(mm)123色本体:白、ハンドル・ローラー:グレー高さ(mm)76奥行(mm)36危険物の類別非危険物
貼る漆喰粘着シート
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品






























![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)