接着剤・補修材 :「溝 補修」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。 灰色 成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

コンクリート/アスファルト補修材「ロックモル・パッケージ」 ロードサポート 動画あり
ロックモルは水と混ぜて塗るだけ!超速乾、高耐久の補修材です。 私道に穴が開いて困っている。 カーポートのひび割れを直したいが業者に頼むほどではない。 U字溝の欠けを直したい。 駐車場の凹みやひび割れを直したい。 補修後すぐに車を通したい。 早く直して次の作業を行いたい。 お出かけ前、始業前、昼休み等に補修して30分後には車が通っても大丈夫!
危険物の類別非危険物
1箱(600g)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃) 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30 硬化時間(分)水中:180、空気中:30 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 約300×300mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。 種類エポキシ樹脂系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウ 動画あり
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事 成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物 硬化時間(分)約10分(気温20℃) 圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。 硬化時間(分)15 タイプ粉末 可使時間(分)5 材質特殊セメント、硅砂 施工面積約50cm×10cm(1cm厚) 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用 粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色銀灰色 適合すきま(mm)0.5以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。 主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。 適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。 付着性に優れる。 多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。 止水モルタル 補修モルタル アンカーボルト定着
用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル) コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。 タイル・石張りの仮固定・目地詰め。 アンカーボルトの定着。 緊急補修工事。 ブロックの目地充填。 適合場所地下コンクリート工事地下鉄工事上下水道工事ダム工事一般建築工事耐震補強工事コンクリート製品補修アンカーボルト定着など 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

トーヨーマテラン水中セメント
超速硬性
用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:水中60分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

袋の中で混ぜるだけ、コテひとつの簡単施工容器や撹拌用具は必要ありません。 業界トップクラスの扱いやすさ混ぜやすく、敷き均しやすい、コテに残りにくく仕上げやすい。 誰でもきれいに平滑に仕上げることができます。 高い付着力、圧縮強度、適度な曲げ強度によるバランスの取れた物性を実現。 中長期の維持・補修が可能に。 水性樹脂を使用しており無害、臭いが少ない発生ゴミが少ないパッケージ 環境に配慮した優しい設計。
用途道路、マンホール周り、ジョイント、排水溝等に発生した段差、欠損、わだちの補修、水たまりの改善、美観の改善、アスファルト・コンクリートの表面保護 セット内容(1セット当たり)骨材:4.0kg、樹脂:0.8kg (1セットで、1m2当たり約2.5mm厚の補修が可能です。) 危険物の類別非危険物
1箱(4.8kg×4個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシE600
伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん 主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン 可使時間(分)60±10(20℃、1kg) 外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比) 硬化時間約6時間〔20℃〕
1セット(10kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定) 耐水性が非常に良い。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。 超軽量で持ち運びが簡単。 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 厚付け用なのにキメが細かい。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。 規格JIS A 6914適合品 比重0.85 耐水性水に24時間浸しても異常がないこと 乾燥時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(63±2)
1缶(3L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーマテランセメント急結材
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。 透明 容量(L)1 時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1L×18本)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

信越化学工業パッチテープトウメイ
RoHS
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 材質主成分:シリコーン 長さ(mm)3000 幅(mm)25 半透明 使用温度範囲(℃):-40~180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.39MB) 分野【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
1巻
8,998 税込9,898
4日以内出荷

作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定) 厚付け用なのにキメが非常に細かい。 耐水性が非常に良い。 研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い) 超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4) 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。 色が白い。
用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。 規格JIS A 6914適合品 比重0.42(±0.05) 耐水性水に24時間浸しても異常がないこと 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)50以上(52±2)
1缶(3L)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。 仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格 寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下 温度(℃)注入:185 荷姿25kg/箱 危険物の類別非危険物 加熱温度(℃)安全:200
1箱(25kg)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

信越化学工業シンエツパッチシール
RoHS
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 材質主成分:シリコーン 厚さ(mm)1.8 使用温度範囲(℃):-40~180 伸び(%)【切断時】800 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.39MB) 分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
1巻ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。 仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上 寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下 温度(℃)注入:170 荷姿25kg/箱 危険物の類別非危険物 加熱温度(℃)安全:185
1箱(25kg)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン #10VP
RoHS
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状 比率(配合)1:1 密度(g/cm3)1.15±0.1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング