1,273件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管取出口用圧力調整器 GL-180 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GL-180

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    22日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)180二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~1.5圧力(MPa)1次:4以下
  • 配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GS-70L

    千代田精機
    16,980税込18,678
    1台
    19日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99圧力(MPa)1次:3以下
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-10M 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-10M

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.01~0.15適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)7(117L/min)入口圧力(MPa)上限:0.99
  • 小流量・自力式圧力調整器 GS-60 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器 GS-60

    千代田精機
    22,980税込25,278
    1台
    18日以内出荷
    多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)約1.2使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)60一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99Cv値0.08圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
  • 水素・エチレン用調整器 千代田精機

    水素・エチレン用調整器

    千代田精機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    回収型逃し弁(Rc1/4)が付いた、安全設計です。
    材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)9(150L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25
  • 窒素・アルゴン用調整器 千代田精機

    窒素・アルゴン用調整器

    千代田精機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    溶接用パック・シールなど、あらゆる工業用途における、アルゴン/窒素ガス供給に使用可能です。
    材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右適合ガス窒素・アルゴン標準流量(m3/h)35(583L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6
  • 配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
    用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
    用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
    用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用) ユタカ(Crown)

    配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用)

    ユタカ(Crown)
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
    用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類酸素(O2)入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    17,980税込19,778
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
    用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計【高圧側】無し
  • 配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用) ユタカ(Crown)

    配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用)

    ユタカ(Crown)
    17,980税込19,778
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
    用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類酸素(O2)入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計【高圧側】無し
  • ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    22,980税込25,278
    1台
    14日以内出荷から17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    31,980税込35,178
    1台
    14日以内出荷から17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    31,980税込35,178
    1台
    17日以内出荷
    GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU

    小池酸素工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU

    小池酸素工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU

    小池酸素工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
  • アポロ ユニバーサルホースセット30m  AHS-5530UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット30m AHS-5530UC

    小池酸素工業
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)6.7長さ(m)30適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • アポロ ユニバーサルホースセット50m  AHS-5530UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット50m AHS-5530UC

    小池酸素工業
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)11長さ(m)50適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU

    小池酸素工業
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    アポロ ガスリール 本体のみ
    質量(kg)8.5巻取形式手巻式
  • フィン付圧力調整器(炭酸ガス用) 日酸TANAKA

    フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

    日酸TANAKA
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
    用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。仕様排出弁有りトラスコ品番868-8254材質真鍮、C3771型式888使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2構造二段減圧式接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス設定圧力(MPa)【流量計】0.2使用ガス炭酸ガス、MAGガス圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし流量計(L/min)5~20バルブなし
  • 加熱火口 6220 日酸TANAKA

    加熱火口 6220

    日酸TANAKA
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    適合【切断器】小形溶接器NZ、MZトラスコ品番469-4285切断能力(mm)極薄~0.5呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用ガスアセチレン火口全長(mm)35
  • 自動切断火口 4550 日酸TANAKA

    自動切断火口 4550

    日酸TANAKA
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)切断能力(mm)80~100呼称異芯型LPG用火口取付ねじM9×1使用ガスプロパン火口全長(mm)29
  • 自動切断火口 4530 日酸TANAKA

    自動切断火口 4530

    日酸TANAKA
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    異芯型酸素用火口
    用途異芯形吹管で行う切断作業に仕様異芯型酸素用火口材質
  • 袋ナットホース口6Φ ウエルドテック社

    袋ナットホース口6Φ

    ウエルドテック社
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ガスホース用の袋ナットです。
    ねじ径9・16-18ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】W22-14左メス【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
    備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)なし二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
  • ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA

    ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

    日酸TANAKA
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
    バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
溶接ガスホース・調整器・カプラ