1,273件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA

    二段減圧式圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷
    容器直結タイプ(汎用)
    用途JETV-1514質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
  • ランス棒専用圧力調整器 日酸TANAKA

    ランス棒専用圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    ランス棒専用圧力調整器
    用途NT50-LA材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)1300(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
  • C号切断器専用圧力調整器 日酸TANAKA

    C号切断器専用圧力調整器

    日酸TANAKA
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    C号切断器専用圧力調整器
    用途NT50-CC材質C3604質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99対応機種関東式使用ガス酸素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6最大流量(NL/h)70000(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WME形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WMA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】68(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
  • 一般工業ガス用圧力調整器  壁掛け用 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 壁掛け用

    日酸TANAKA
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途930NA質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
  • 一般工業ガス用圧力調整器  集合装置用 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 集合装置用

    日酸TANAKA
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途930MB質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.3圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95使用可能流量範囲(L/min)100(P33=0.2Mpa)(nor)
  • 一般工業ガス用圧力調整器  集合装置用 日酸TANAKA

    一般工業ガス用圧力調整器 集合装置用

    日酸TANAKA
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途930MA質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1圧力範囲(MPa)切替:0.65~0.95使用可能流量範囲(L/min)120(P33=0.5Mpa)(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WE形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス水素圧力計(MPa)(出口側)1流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ

    日酸TANAKA
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
    用途832WB形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.098、(出口側)0.07使用ガスアセチレン圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
  • 水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC 日酸TANAKA

    水素切断用圧力調整器 マスターⅥ HC

    日酸TANAKA
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    水素ガス供給・切断作業に。
    用途832HC形状入口側:W22-14 左取付ナット、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.5材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:有り(回収型:1/4ストレート管接続)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.15使用ガス水素圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4流れ方向-流量範囲(m3/h)37(P2=0.15Mpa)水素ガス(nor)]
  • アセチレンホース口 SUZUKID(スズキッド)

    アセチレンホース口

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ガス溶接周辺パーツ、アセチレンホース口(ナット付)。
  • 酸素ホース口(ナット付) SUZUKID(スズキッド)

    酸素ホース口(ナット付)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ガス溶接周辺パーツ、酸素ホース口(ナット付)。
  • 窒素配管用調整器 阪口製作所

    窒素配管用調整器

    阪口製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    配管用の窒素調整器です。
    質量(kg)1.4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素流量(L/min)25圧力計(MPa)1
  • OKコックプラグ PAC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PAC-1

    ヤマト産業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式逆火防止器 阪口製作所

    乾式逆火防止器

    阪口製作所
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)120質量(g)660ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガス可燃性ガス標準流量(m3/h)6
  • 配管用バルブソケット 阪口製作所

    配管用バルブソケット

    阪口製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    配管用のバルブソケットです。
    用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
  • ナット用プラグ 阪口製作所

    ナット用プラグ

    阪口製作所
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のプラグです。
    用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
  • 逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付溶断器入口用プラグ

    阪口製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    逆止弁付の溶断器入口用プラグです。
    用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
  • 逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付ホース入口用プラグ

    阪口製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    逆止弁付のゲージ直結用です。
    用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
  • バンドノン ナット 阪口製作所

    バンドノン ナット

    阪口製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
    用途バンドノンタイプ袋ナットホース内径(Φmm)5主な用途バンドノン
  • ナット用バルブソケット 阪口製作所

    ナット用バルブソケット

    阪口製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のバルブソケットです。
    用途ナット用タイプバルブソケット主な用途ナット用
  • ナット用プラグ 阪口製作所

    ナット用プラグ

    阪口製作所
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    4日以内出荷
    ナット用のプラグです。
    用途ナット用タイププラグ主な用途ナット用
  • 配管用バルブソケット 阪口製作所

    配管用バルブソケット

    阪口製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管用のバルブソケットです。
    用途配管用タイプバルブソケット主な用途配管用
  • 分岐用バルブソケット 阪口製作所

    分岐用バルブソケット

    阪口製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    分岐用のバルブソケットです。
    用途分岐用タイプバルブソケット主な用途分岐用
  • 中軸弁用ネックバルブ 阪口製作所

    中軸弁用ネックバルブ

    阪口製作所
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)
  • スリームドラム ガスホース用 阪口製作所

    スリームドラム ガスホース用

    阪口製作所
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    4日以内出荷
    ガスホース用のスリームドラムです。
  • 溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用) エスコ

    溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)

    エスコ
    ¥8,600税込¥9,460
    1セット
    翌日出荷
    アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
    セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側)材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)3適合ホース径(Φmm)5
  • 溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用) エスコ

    溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)

    エスコ
    ¥8,050税込¥8,855
    1セット
    翌日出荷
    酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
    セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼使用圧力(MPa)1以下破壊圧力(MPa)3適合ホース径(Φmm)5
  • 溶接用ホース エスコ

    溶接用ホース

    エスコ
    ¥8,200税込¥9,020
    1本
    翌日出荷
    やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
    内径×外径(Φmm)5.0×11.5
  • ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 日東工器

    ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5

    日東工器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
    用途細径ゴムホース取付用トラスコ品番778-3540材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5品名酸素用ソケット最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.1使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素、アルゴン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
溶接ガスホース・調整器・カプラ