5ページ目: 溶接ケミカル

266件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップグロー固形 大崎電工

    チップグロー固形

    大崎電工
    18,980税込20,878
    1箱(12個)ほか
    翌々日出荷
    半自動一般グリスタイプです。
    危険物の類別非危険物
  • チップグロー固形 スーパー 大崎電工

    チップグロー固形 スーパー

    大崎電工
    29,800税込32,780
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    チップグローに特殊セラミックとフラファイト配合しております。超強力タイプです。
    危険物の類別非危険物
  • ノズルガード500DIP 大崎電工

    ノズルガード500DIP

    大崎電工
    3,390税込3,729
    1缶(200mL)
    翌々日出荷
    水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
    危険物の類別非危険物
  • 寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20K タイムケミカル

    寒冷地用 水性スパッタ付着防止剤 スパドールW-20K

    タイムケミカル
    15,980税込17,578
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。-20℃対応。一般塗料との密着性に優れており直接塗装に対応します。水性タイプのスパッタ付着防止剤です。塗布面積は約40m2/kgです。
    適合2~3(スパッタ付着防止効果(層))、指触乾燥:10分(20℃)タイプ水溶型分類直接塗装用外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗布面積(m2/kg)40危険物の類別非危険物特性寒冷地用 標準型
  • ノズルコートスプレー トーキン

    ノズルコートスプレー

    トーキン
    3,098税込3,408
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
    容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
  • トーチ用スパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    トーチ用スパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    4,898税込5,388
    1本(500g)ほか
    翌々日出荷
    ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。
    被膜:微白色危険物の類別非危険物
  • L-33専用容器 ワーナーケミカル

    L-33専用容器

    ワーナーケミカル
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    トーチ用スパッタ防止剤L-33専用容器です。
    危険物の類別非危険物
  • レーザーCBX エアゾールタイプ 大崎電工

    レーザーCBX エアゾールタイプ

    大崎電工
    3,398税込3,738
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
    用途レーザー切断時のドロス防止危険物の類別非危険物
  • ノズルピカ エアゾール缶 ダイヘン

    ノズルピカ エアゾール缶

    ダイヘン
    26,980税込29,678
    1箱(12本×280mL)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • サンエス スパッター防止剤S サンエスエンジニアリング

    サンエス スパッター防止剤S

    サンエスエンジニアリング
    16,980税込18,678
    1個(18L)
    3日以内出荷
    水溶性・皮膜形成タイプのスパッター防止剤。形成皮膜はほぼ無色透明で鋼との密着性も大変優れています。ほぼ無臭・不燃性ですのでタンク内作業等においても安心です。毒性の強い溶剤等は含有しないので人体に対して高い安全性です。腐蝕性がありませんので機械によるスプレーでも使用可能
    用途ステンレス・高張力鋼・軟鋼の溶接時のスパッター付着防止使用方法1.溶接機等で使用の場合は原液を目安にご使用後、約10~25分で指触乾燥します。(※ハンドスプレーや刷毛、ローラーでご使用の場合は原液~数倍程度が目安です。)2.乾燥後に溶接を行って下さい。内容量(L)18液性中性危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 スパノン タセト

    スパッター付着防止剤 スパノン

    タセト
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
    用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)外観無色透明液体塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×対象後洗浄塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60色(塗膜)白色危険物の類別非危険物乾燥時間10~15分効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    179,800税込197,780
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
    分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
    仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可危険物の類別非危険物
  • スパドールTW-5000 タイムケミカル

    スパドールTW-5000

    タイムケミカル
    6,398税込7,038
    1箱(5kg)ほか
    翌々日出荷
    軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する乾燥性に優れた水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
    用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
  • スパドールTW-8000 タイムケミカル

    スパドールTW-8000

    タイムケミカル
    8,698税込9,568
    1箱(5kg)ほか
    翌々日出荷
    軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する多層盛型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
    用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:3~4層
  • プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤 タセト

    プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤

    タセト
    25,980税込28,578
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。 2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。3.刷毛、ローラー、ガン等で容易に塗布する事ができます。4、水系で消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。
    用途ドロスガードは、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。
  • スパッター付着防止剤 エスコ

    スパッター付着防止剤

    エスコ
    2,350税込2,585
    1本
    翌日出荷
    溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
    内容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 強力スパッター防止剤 旭エンジニアリング

    強力スパッター防止剤

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    ステンレス、軟鋼、ボンデ鋼板に使用可能です。厚物の溶接、高圧電流、スタッドボルト溶接にも効果を発揮します。スパッター防止と同時に錆止め効果があります。驚愕の効果、使用量1/3、スパッター付着量1/5 ※メーカー従来品と比較
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ノズルガード500 大崎電工

    ノズルガード500

    大崎電工
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
    用途ロボット・治具用使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    12,980税込14,278
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。 。・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。
    用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止適合鉄・ステンレス兼用質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1個(300g×10本)
    当日出荷
    トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。
    緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
  • サビ出し剤N スターカット工業

    サビ出し剤N

    スターカット工業
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    塗布後24時間で充分な発錆が得られます。(気象条件等により発錆効果に差異が生じます。従ってボルト締付けまでの所要時間は48時間以上の養生を施すことにより安定化します。)7~10倍希釈にて使用の為、経済的
    用途高張力ボルト接合面処理剤タイプ水溶性荷姿パックインボックスpH2.5外観黄褐色透明危険物の類別非危険物添加量10倍
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    水にて脱脂可能 強力な剥離効果があります。 鉱物油、油脂分、溶剤、カップリング剤は不使用で環境への悪影響なし。 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響はありません。引火性がなく安全です。防錆性能に優れています。
    用途熔断加工機の定盤・剣山用仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH10.7外観黄白色液体危険物の類別非危険物
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響は全くありません。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の脱脂性がよい。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・装置保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH9.3外観淡黄色液体危険物の類別非危険物
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    (EDO-10の寒冷地対応品) 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)寒冷地用仕様引火性なしタイプ水性荷姿pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(5L)
    3日以内出荷
    高反射材の加工でエネルギー吸収率を良く補助し入力の改善軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性がよい。
    用途高反射材用:銅、アルミ、セラミックスのノロ・ドロス除去タイプ水性荷姿パックインボックス危険物の類別非危険物
  • クリンウエルドYE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(4L)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドYE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドYE-F18L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    63,980税込70,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F4L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F18L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    65,980税込72,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 多目的乾燥被膜潤滑剤 オリック

    多目的乾燥被膜潤滑剤

    オリック
    2,698税込2,968
    1本(220mL)
    当日出荷
    耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。 摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。 摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。 乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
    用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 速乾型 オリック

    スパッター付着防止剤 速乾型

    オリック
    2,598税込2,858
    1本(420g)
    7日以内出荷
    特殊耐熱樹脂配合により、塗布後数秒で乾燥し、耐熱(薄)皮膜がコーティングされます。 強力な効果・作業性・経済性に富み、従来にないスパッター付着防止効果を抜群に発揮します。 速乾性であり、少量薄皮膜塗布で十分です。。効果抜群で作業性に富み、ペイントの上塗りが可能です。 開先防錆、長期防錆剤として利用可能です。治工具類の防錆剤として利用可能です。
    用途溶接用スパッター付着防止剤(母材・治工具・開先防錆・トーチ兼用)/橋梁・鉄骨・造船・製缶・運搬機用タイプ速乾性主な用途SS用・上塗り 塗装用危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 オリック

    スパッター付着防止剤

    オリック
    2,398税込2,638
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
    用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用)対象鋼材ステンレス、SS、治工具危険物の類別非危険物
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用

    タイムケミカル
    15,880税込17,468
    1セット(18kg)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用

    タイムケミカル
    40,980税込45,078
    1セット(18kg×2缶)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 兼用工程用ノンスパッタ 302 BL UNiCON(ユニコン)

    兼用工程用ノンスパッタ 302 BL

    UNiCON(ユニコン)
    149,800税込164,780
    1缶(200kg)
    3日以内出荷
    直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。
    乾燥時間(分)10外観透明塗布方法各種スプレー・塗装用ガン塗膜厚(μm)80m2/kg 2危険物の類別非危険物適応1~3層 250A性状水溶性
  • テッケンセット(もらい錆判別用スプレー) ケミカル山本

    テッケンセット(もらい錆判別用スプレー)

    ケミカル山本
    15,980税込17,578
    1セット(500mL×2本)
    11日以内出荷
    もらい錆の原因になるステンレス表面の付着鉄分を簡単に検知可能。もらい錆発生防止に有効。
    危険物の類別非危険物
  • スパノンAW タセト

    スパノンAW

    タセト
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色灰色防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態灰色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)35乾燥時間10分
  • クリンスパッターW-2000 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターW-2000

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶(18kg)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    スパッター付着防止剤 兼用タイプ 水溶性強力タイプ 溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。 SUS、SSどちらにも使用可能です。
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物特性強力
  • クリンウェルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドSE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    67,980税込74,778
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
溶接ケミカル