絞り込み
ブランド
  • ジェイインターナショナル
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(58)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46)
  • タセト(27)
  • 大崎電工(14)
  • UNiCON(ユニコン)(12)
  • ワーナーケミカル(11)
  • スターカット工業(9)
  • オリック(8)
  • マグナアロイアンドリサーチ(7)
  • エスコ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • フナボリ(4)
  • ケミカル山本(3)
  • エヌエスケミカル(3)
  • アサダ(2)
  • コンドーテック(2)
  • ダイヘン(2)
  • トーキン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンジットクリーナー ジェイインターナショナル

    コンジットクリーナー

    ジェイインターナショナル(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1缶(420mL)
    当日出荷
    月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
    用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
  • サビ-X ジェイインターナショナル

    サビ-X

    ジェイインターナショナル(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
    仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
  • レーザーCBX ジェイインターナショナル

    レーザーCBX

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(420mL)
    当日出荷
    水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
    仕様レーザー用ドロス付着防止剤使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。タイプ水溶性速乾危険物の類別非危険物
  • スパコートG-10S ジェイインターナショナル

    スパコートG-10S

    ジェイインターナショナル(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(420mL)
    当日出荷
    ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
    仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
  • スパコートN-20PK ジェイインターナショナル

    スパコートN-20PK

    ジェイインターナショナル
    4,298税込4,728
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様SUS:FCW/○タイプ速乾塗装メッキ
  • ノズルガード ジェイインターナショナル

    ノズルガード

    ジェイインターナショナル
    2,798税込3,078
    1缶(290mL)ほか
    当日出荷
    ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
    耐熱性1800℃危険物の類別非危険物
  • スパコートK-20S ジェイインターナショナル

    スパコートK-20S

    ジェイインターナショナル
    2,498税込2,748
    1缶(420mL)
    当日出荷
    強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
    危険物の類別非危険物
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(300g)
    欠品中
    飛散するスパッタの付着から、ノズルを守り安定した溶接作用ができます。
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル
    2,598税込2,858
    1缶(250mL)ほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル
    2,298税込2,528
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
    タイプ水溶性・乳化
  • スパコートN-20PKS ジェイインターナショナル

    スパコートN-20PKS

    ジェイインターナショナル
    1,298税込1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    タイプ水溶性塗装危険物の類別非危険物メッキ
  • ラスコートシルバー ジェイインターナショナル

    ラスコートシルバー

    ジェイインターナショナル
    1,798税込1,978
    1缶(420mL)
    欠品中
    一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
    使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
  • スパコートG-10 ジェイインターナショナル

    スパコートG-10

    ジェイインターナショナル
    3,998税込4,398
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様SUS手棒/○タイプ水溶性白色無機粉危険物の類別非危険物
  • チップコートR(W-2) ジェイインターナショナル

    チップコートR(W-2)

    ジェイインターナショナル
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    9日以内出荷
    鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。
    タイプ水溶性危険物の類別非危険物GHS石油スルホール430A
  • スパコートK-20 ジェイインターナショナル

    スパコートK-20

    ジェイインターナショナル
    6,298税込6,928
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ速乾塗装メッキ×
  • スパコートZ(水溶性) ジェイインターナショナル

    スパコートZ(水溶性)

    ジェイインターナショナル
    7,598税込8,358
    1缶(4L)
    9日以内出荷
    水溶性
    塗装×メッキ
  • サビ-XⅡ ジェイインターナショナル

    サビ-XⅡ

    ジェイインターナショナル
    7,498税込8,248
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル
    17,980税込19,778
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    タイプ油性
  • スパコートP-20Z ジェイインターナショナル

    スパコートP-20Z

    ジェイインターナショナル
    5,198税込5,718
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    塗装×メッキ
  • スパコートZ(速乾性) ジェイインターナショナル

    スパコートZ(速乾性)

    ジェイインターナショナル
    9,798税込10,778
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    速乾性
  • スパコートK-30 ジェイインターナショナル

    スパコートK-30

    ジェイインターナショナル
    7,398税込8,138
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ速乾塗装メッキ×
  • スパコートK-20Eco ジェイインターナショナル

    スパコートK-20Eco

    ジェイインターナショナル
    6,798税込7,478
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
    用途多層盛用・開先防錆剤兼用タイプ超速乾塗装メッキ×
  • スパコートK-15 ジェイインターナショナル

    スパコートK-15

    ジェイインターナショナル
    5,998税込6,598
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ速乾塗装メッキ×
  • スパコートN-20HD ジェイインターナショナル

    スパコートN-20HD

    ジェイインターナショナル
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様SUS:ソリッドワイヤ塗装×メッキ
  • スパコートN-20EX ジェイインターナショナル

    スパコートN-20EX

    ジェイインターナショナル
    7,798税込8,578
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    仕様SUS:FCW/○塗装メッキ
  • スパコートN-10 ジェイインターナショナル

    スパコートN-10

    ジェイインターナショナル
    2,998税込3,298
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    塗装メッキ
  • スパコートS-20DX ジェイインターナショナル

    スパコートS-20DX

    ジェイインターナショナル
    4,398税込4,838
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ水溶性速乾塗装メッキ×
  • スパコートS-20 ジェイインターナショナル

    スパコートS-20

    ジェイインターナショナル
    4,198税込4,618
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ水溶性塗装メッキ×
  • スパコートS-10 ジェイインターナショナル

    スパコートS-10

    ジェイインターナショナル
    3,798税込4,178
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ水溶性塗装メッキ×
  • スパコートS-10E ジェイインターナショナル

    スパコートS-10E

    ジェイインターナショナル
    3,298税込3,628
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ水溶性
溶接ケミカル