絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(58)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46)
- ジェイインターナショナル(30)
- タセト(27)
- 大崎電工(14)
- UNiCON(ユニコン)(12)
- ワーナーケミカル(11)
- スターカット工業(9)
- オリック(8)
- マグナアロイアンドリサーチ(7)
- エスコ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- フナボリ(4)
- ケミカル山本(3)
- エヌエスケミカル(3)
- アサダ(2)
- コンドーテック(2)
- ダイヘン(2)
- トーキン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)5日以内出荷乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥3,298~税込¥3,628~1缶(4kg)ほか翌日出荷食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥3,998~税込¥4,398~1缶(4kg)ほか翌日出荷R-303のスパッタ付着防止力と塗装密着性、洗浄除去性を高めた改良品です。色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
ラストシール303T
大崎電工¥4,798~税込¥5,278~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接2~3層用です。危険物の類別非危険物
ラストシール303DRY
大崎電工¥5,298~税込¥5,828~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接多層用です。危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用
タイムケミカル¥23,980税込¥26,3781ケース(5kg×4缶)翌々日出荷仕様スパッタ付着防止効果:1~2層タイプ水溶型分類多目的用指触乾燥時間(分)10(20℃)外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼塗布面積(m2/kg)50危険物の類別非危険物特性エマルジョン
イージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズル
タイムケミカル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズル
タイムケミカル¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 スパイラル
タイムケミカル¥459税込¥5051個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 エアチャック
タイムケミカル¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズル先端
タイムケミカル¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 コースミスト形ノズル
タイムケミカル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(76.2mm)
タイムケミカル¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)76.2危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(304.8mm)
タイムケミカル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)304.8危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 汎用ミスト形ノズルセット
タイムケミカル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブキャップ(5コセット)
タイムケミカル¥749税込¥8241セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピック
タイムケミカル¥459税込¥5051個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
トーチクリーンKS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980~税込¥17,578~1個(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#900
タイムケミカル¥6,798~税込¥7,478~1缶翌々日出荷から7日以内出荷高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。用途墳霧用に最適仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンハガシF
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980税込¥41,7781箱(300mL×24本)6日以内出荷本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。 非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。 はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。 パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。用途焼付いたパッキンはく離 塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
スケールリムーバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥69,980税込¥76,9781本(24kg)当日出荷温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。 井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。 鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤 熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。危険物の類別非危険物
クリンスパツターES-55F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)4日以内出荷溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止剤
エヌエスケミカル¥6,198~税込¥6,818~1個(4kg)ほか6日以内出荷軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 直接塗装用
タイムケミカル¥27,980~税込¥30,778~1セットほか翌々日出荷仕様(防止効果)2~3層使用方法(膜除去方法)ブラスト処理タイプ水溶型外観乳白色塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 後処理用
タイムケミカル¥27,980~税込¥30,778~1セット(5kg)ほか翌々日出荷タイプ水溶型外観透明色塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
開先防錆剤 スパドール
タイムケミカル¥47,980~税込¥52,778~1セット(18L×2缶)翌々日出荷溶接欠陥の原因になる開先部分の錆を防止し溶接性を高める開先専用防錆材です。 除却せずそのまま溶接ができます。 溶接に対する影響がでません。 防錆能力に優れています。 速乾性があります。 人体に対する影響はありません。 他の塗料の塗り重ねができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノズル用自動スパッタ除去装置 標準ノズル
タイムケミカル¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。仕様標準ノズルΦ10継手付ねじ径TM18特殊P=4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付ねじ径インシュレータW1/2-12有効長(mm)(ノズル)32ノズル長(mm)56.6ノズル外径(Φmm)24ノズル内径(Φmm)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル用自動スパッタ除去装置 アダプター
タイムケミカル¥64,980税込¥71,4781箱(5個)翌々日出荷カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75ノズル外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
ノズル用自動スパッタ除去装置 クレノス
タイムケミカル¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷クレノスCN-2は、スパッタの溶着しないカーボンノズルと強力なエアブローの組合せで、ノズル先端のスパッタを自動的に除去する装置です。質量(kg)11タイプ(絶縁筒)松下ORダイヘン製350Aストレート容量(L)5電源電圧AC100V ±10% (50/60Hz)ノズル長(mm)60、70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×221.5×330ノズル外径(Φmm)(先端)18、21ノズル内径(Φmm)(先端)12、15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)0.45~0.55