絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(58)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46)
- ジェイインターナショナル(30)
- タセト(27)
- 大崎電工(14)
- UNiCON(ユニコン)(12)
- ワーナーケミカル(11)
- スターカット工業(9)
- オリック(8)
- マグナアロイアンドリサーチ(7)
- エスコ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- フナボリ(4)
- ケミカル山本(3)
- エヌエスケミカル(3)
- アサダ(2)
- コンドーテック(2)
- ダイヘン(2)
- トーキン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ノズルフレッシュ 355LH
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(200mL)当日出荷人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 スパノン
タセト¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL)ほか当日出荷から4日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色塗布面積(m2/kg)60乾燥時間(分)10~15塗膜状態透明対象鋼材軟鋼、高張力鋼
スパブロック4L詰替
SUZUKID(スズキッド)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スパブロックP-447用(500mL)の詰め替え4Lです。用途溶接時に発生するスパッタ付着防止に使用します。危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥13,980税込¥15,3781缶(18L)3日以内出荷レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿缶pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
治工具・金型専用スパッター付着防止剤
オリック¥2,198税込¥2,4181本(370mL)当日出荷多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
ヒートシールスティック
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。トラスコ品番494-8441直径(Φmm)9.5質量(g)15耐圧(MPa)3.1寸法(cm)10.5耐熱温度(℃)177危険物の類別非危険物
トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100
UNiCON(ユニコン)¥4,498税込¥4,9481缶(1L)5日以内出荷人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。外観透明塗布方法浸漬・塗布機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類性状液体危険物の性状非水溶性
ラスコートシルバー
ジェイインターナショナル¥1,798税込¥1,9781缶(420mL)当日出荷一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
ウエルダートΣX7
大崎電工¥9,998税込¥10,9981箱(18L)翌々日出荷母材用スパッタ付着防止剤です。環境に優しく、いろいろな溶接に使用できるオールマイティなスパッタ止めです。べたつかずスプレー(霧吹き)の目詰まりもありません。薄板から厚物まで使用できます。危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤
フナボリ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(500mL×6本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷画期的な溶接スパッター付着防止剤です。本製品は、軟鋼・ステンレス・ポンデ鋼板兼用となっております。使用方法【1】FN-1101を容器から噴露器に移し変えます。【2】噴露器のノズルを調節して霧状に噴露できるように調整をします。【3】噴露器に入れたFN-1101を溶接をする部材に少量噴露します。危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 スパドール
タイムケミカル¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)タイプ水溶性外観液:微濁透明塗膜状態乾燥被膜:透明危険物の類別非危険物処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇効果防止:3~4層
酸化スケール防止剤 ノンスケールH
タセト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)4日以内出荷1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
クリンスパッター300S
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781缶(18kg)翌々日出荷クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥23,980税込¥26,3781缶(18kg)当日出荷食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。用途主にステンレス用 スパッタの付着防止質量(kg)18適合鉄用危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥5,698~税込¥6,268~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。用途主に鉄用、スパッタの付着防止適合鉄用危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(18L)3日以内出荷水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)タイプ水性荷姿パックインボックスpH9.7外観乳白色危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥15,980税込¥17,5781缶(18L)3日以内出荷軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー加工、ステンレス材のノロ・ドロス除去ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿缶pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
スパッタ付着防止剤 スパノン
タセト¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。正味質量(g)309液色淡黄色透明液体乾燥時間(分)(20℃)10~15防錆力屋内1ヶ月対象鋼材ステンレス、メッキ鋼塗膜状態透明塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○対象ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥929税込¥1,0221本(500mL)当日出荷偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クリンウエルドYE-F420
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,1781箱(420mL×12本)翌日出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンスパッターAW
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去主な用途サビ止めタイプ溶剤型乾燥時間(分)5危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
クリンスパッター300
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781缶(18kg)当日出荷溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。乾燥時間(分)15分色クリア危険物の類別非危険物
クリンウェルドSE
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥67,980税込¥74,7781缶(18L)5日以内出荷主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性
タセト¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)正味質量(g)388仕様直接塗装用不燃速乾型トラスコ品番356-9705使用温度範囲(℃)-10~40液色透明主成分樹脂、不燃溶剤防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月乾燥時間(秒)20対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 アダプター
タイムケミカル¥949~税込¥1,044~1個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット)
タイムケミカル¥519~税込¥571~1セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe
マグナアロイアンドリサーチ¥9,998~税込¥10,998~1パック(100g×1本)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ラピットリペアー、多目的エポキシ系接着剤で水の中でも固まります。用途配管の漏れ止め箇所や、ギヤー、螺子部、の肉盛りに適しています。金属、モルタル、樹脂、FRP等殆どのすべての材質の接着できます、インスタントシール接着材です。適合全金属、樹脂、コンクリート硬度90ショアー容器仕様ポリ筒形態粘土状危険物の類別非危険物材質規格銅、エポキシ
溶接スパッタ付着防止剤FNー1101
フナボリ¥14,980~税込¥16,478~1箱(6本)3日以内出荷スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。用途溶接関係者全般に。材質脱硫ケロシン色透明危険物の類別非危険物
カッパーキーパー
ケミカル山本¥11,980税込¥13,1781缶(4L)翌々日出荷ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤種別安定化剤材質銅・銅合金荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル分類一般危険物の類別非危険物
ノズルコート
トーキン¥11,980~税込¥13,178~1缶(2L)ほか4日以内出荷抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥6,398~税込¥7,038~1缶(4L)ほか翌々日出荷防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)色【被膜】クリア乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
トーチ用スパッタ防止剤 エアゾールタイプ
ワーナーケミカル¥3,598税込¥3,9581本(176mL)翌々日出荷エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。色被膜:シルバー危険物の類別非危険物
レーザーCBX 液体タイプ
大崎電工¥7,998~税込¥8,798~1缶(4kg)ほか翌々日出荷アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。危険物の類別非危険物
EZブレーク 溶着防止潤滑剤
中日本ヒーター¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷EZブレークを使用しておきますと、ヒーターの溶着を防止できるだけでなく、非硬化性の特性を持つためヒーター交換が楽に行えますし、メンテナンスの際のクリーニングも拭き取るだけで簡単に行えます。また、ニッケル微粉末によりヒーターの熱効率が向上する他、ヒーター寿命を保つことにも効果を発揮します。用途カートリッジヒーターの溶着防止。カートリッジヒーターの熱効率向上。カートリッジヒーターの隙間埋め。マニホールドの締め付けボルトの固着防止。金型の締め付けボルトの締め付け。ボルトの固着防止。ヒーターの固定用ボルトの固着、酸化防止。メンテナンス性の向上成分特殊溶剤+ニッケル微粉末耐熱温度(℃)1400危険物の類別非危険物
ノズル専用スパッタ付着防止剤
フナボリ¥6,598税込¥7,2581本(250mL)当日出荷ノズルの交換期間が4倍近くに伸び、ノズルに1日1回の塗布で1日中効果があることが実証されております。使用方法【1】溶接作業終了後、外したノズルの汚れを付属品のスコッチブライト及びウエスにてよく拭き取ります。【2】FN-2813にノズルを数秒浸します。【3】浸したノズルを自然乾燥させてください。危険物の類別非危険物
トーチクリーン RS-L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
クリンスパッターS
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,998税込¥5,4981缶(5kg)当日出荷溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物