4ページ目: 溶接ケミカル

266件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    23,980税込26,378
    1缶(18kg)
    当日出荷
    食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
    用途主にステンレス用 スパッタの付着防止適合鉄用質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    10,980税込12,078
    1本(220mL×6本)
    当日出荷
    食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1セット(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)タイプ水性荷姿パックインボックスpH9.7外観乳白色危険物の類別非危険物
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    (EDO-10の寒冷地対応品) 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)寒冷地用仕様引火性なしタイプ水性荷姿pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー加工、ステンレス材の薄物加工ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スパノン タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン

    タセト
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
    用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。液色淡黄色透明液体乾燥時間(分)(20℃)10~15正味質量(g)309防錆力屋内1ヶ月対象鋼材ステンレス、メッキ鋼塗膜状態透明塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○対象ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • タイガーグリーン 本体 2.5g NT

    タイガーグリーン 本体 2.5g

    NT
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アロエエキス入業務用ハンドクリーナー ポンプ付き本体セット。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
    用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • エコショット タイムケミカル

    エコショット

    タイムケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止! 作業時間の短縮で作業効率アップ 各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止 スバッタに起因する不良率の大幅低減 スバッタ防止剤のツマリ無し スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減
    用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装質量(g)415パターン開き(mm)250空気消費量(L/min)220ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式S(吸上式)吐出量(mL/min)145エア入口G1/4塗料入口G1/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式標準圧手元圧力(MPa)0.2
  • クリンウエルドSE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • トーチ専用スパッター付着防止剤 オリック

    トーチ専用スパッター付着防止剤

    オリック
    2,498税込2,748
    1本(76mL)
    6日以内出荷
    特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
    用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。指触乾燥時間(分)1~5危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スプレー エヌエスケミカル

    スパッタ付着防止剤 スプレー

    エヌエスケミカル
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
    用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スプレータイプタイプ タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スプレータイプタイプ

    タイムケミカル
    61,980税込68,178
    1セット(420mL×24缶)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用 タイムケミカル

    母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用

    タイムケミカル
    5,998税込6,598
    1缶(5kg)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
  • スパノンFA-2 タセト

    スパノンFA-2

    タセト
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:3ヶ月 屋外:1ヶ月対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
  • スパノンSF タセト

    スパノンSF

    タセト
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色白色懸濁正味質量(g)347防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険等級塗布面積(m2/kg)60危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類乾燥時間5分危険物の性状水溶性
  • スパコートG-10 ジェイインターナショナル

    スパコートG-10

    ジェイインターナショナル
    3,998税込4,398
    1缶(4L)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様SUS手棒/○タイプ水溶性白色無機粉危険物の類別非危険物
  • 熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR マグナアロイアンドリサーチ

    熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR

    マグナアロイアンドリサーチ
    7,898税込8,688
    1缶(0.45kg)
    当日出荷
    熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
    容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険物の類別非危険物材質規格ベンナイト
  • イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(152.4mm) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(152.4mm)

    タイムケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)152.4危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ピン(5コセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ピン(5コセット)

    タイムケミカル
    519税込571
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 フィラーキャップ タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 フィラーキャップ

    タイムケミカル
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 バルブトリガー タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 バルブトリガー

    タイムケミカル
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ナット タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ナット

    タイムケミカル
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 汎用ミスト形ノズルセット タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 汎用ミスト形ノズルセット

    タイムケミカル
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 ピンストリームノズル タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ピンストリームノズル

    タイムケミカル
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • イージーショット#2500 部品 汎用形ミストノズルセット タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 汎用形ミストノズルセット

    タイムケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • チップコートR(W-2) ジェイインターナショナル

    チップコートR(W-2)

    ジェイインターナショナル
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    9日以内出荷
    鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。
    タイプ水溶性危険物の類別非危険物GHS石油スルホール430A
  • トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン21F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    56,980税込62,678
    1箱(220mL×24本)
    翌日出荷
    本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
    分類皮膜外観銀灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 314LW UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 314LW

    UNiCON(ユニコン)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 312 Σx-K UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 312 Σx-K

    UNiCON(ユニコン)
    15,980税込17,578
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 311 HS UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 311 HS

    UNiCON(ユニコン)
    13,980税込15,378
    1缶(17kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 洗浄工程用ノンスパッタ 324RD UNiCON(ユニコン)

    洗浄工程用ノンスパッタ 324RD

    UNiCON(ユニコン)
    15,980税込17,578
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スパコートK-20 ジェイインターナショナル

    スパコートK-20

    ジェイインターナショナル
    6,298税込6,928
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ速乾塗装メッキ×
  • イージーショット用部品 タイムケミカル

    イージーショット用部品

    タイムケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    適合イージーショット[2000]危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーショット部品 タイムケミカル

    イージーショット部品

    タイムケミカル
    3,188税込3,507
    1個
    12日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 18L缶 フナボリ

    溶接スパッタ付着防止剤FNー1101 18L缶

    フナボリ
    43,980税込48,378
    1缶
    3日以内出荷
    スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
    用途溶接関係者全般に。トラスコ品番564-1237セット内容詰め替え用ボトル500ml×3本材質脱硫ケロシン透明容量(mL)1800危険物の類別非危険物
  • SBマルチスパッタスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    SBマルチスパッタスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    28,980税込31,878
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    高張力鋼、軟鋼、ステンレスに適用可能。
    用途溶接時に発生するスパッタの付着を防止します。仕様溶接母材用スパッタ付着防止剤。トラスコ品番579-1708材質高張力鋼、軟鋼、ステンレスや耐熱性に優れる多層盛溶接にも。無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)室温 ※使用環境温度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ 群協製作所

    スパッタ付着防止剤 N-SP-18Y スパッタゼロ

    群協製作所
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    翌日出荷
    軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼などオールマイティに使える溶接時のスパッタ防止剤
    用途溶接時のスパッタ防止剤成分水、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    6,498税込7,148
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    W-66の寒冷地仕様です。ー18℃まで凍りません。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
    適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄クリアー乾燥時間(分)【霧美人】10臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    7,298税込8,028
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷
    塗料の塗り重ね、密着性に優れています。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
    適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄白色乾燥時間(分)【霧美人】10臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
溶接ケミカル