カテゴリ
絞り込み
定格使用率(%)
ブランド
- パナソニックコネクト(1,370)
- ダイヘン(710)
- SUZUKID(スズキッド)(82)
- 新ダイワ(69)
- マイト工業株式会社(63)
- トーキン(44)
- IKURATOOLS(育良精機)(30)
- 日本フラッシュ(28)
- PEM(旧ユーロテック)(20)
- リランド(RILAND)(10)
- デンヨー(9)
- デンゲン(8)
- シグウエルド社(8)
- 東安(7)
- エスコ(6)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(6)
- 富士インパルス(6)
- 日本ドライブイット(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 電気溶接機

CDスタッド溶接機
日本フラッシュ¥1,398,000税込¥1,537,8001台15日以内出荷日本フラッシュで最も売れているCDスタッド溶接機。溶接径Φ10まで溶接可能なバランスの取れたベストセラー機。新型スタッドガン MHGガン採用。操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。位置決め治具も使用可能です。1。付属品付きでCDスタッド溶接に必要な商品はセットに含まれています。CDスタッドボルトをご準備いただければすぐにでも溶接が可能です。
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付)
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷ラピッドグラス ISK-RG6B付です。MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)付属品ラピッドグラスISK-RG6B、標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φmm)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
100V/200V兼用インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー150レオ
SUZUKID(スズキッド)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷アーク溶接(MMA)にも対応可能な100/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機です。100V/200V兼用なので、多様な電源環境に対応します。PFC機能搭載により効率的な溶接作業が可能です。手棒溶接にも対応可能です。オプションのスプールガンを使用する事で作業性が向上します。用途ノンガス半自動溶接全般。付属品半自動トーチ(約2.5m)、アースクリップ付コード(3m)、ホルダ付コード(2m)、100V変換アダプター、100Vアダプター材質(本体)鉄定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)100/200兼用板厚(mm)【100V手棒溶接可能】軟鋼(1.2~4.0)、SUS(1.2~4.0)、【100V半自動溶接可能】軟鋼(0.6~3.0)、SUS(0.8~1.5)、【200V手棒溶接可能】軟鋼(1.2~6.0)、SUS(1.2~6.0)、【200V半自動溶接可能】軟鋼(0.6~4.5)、SUS(0.8~2.0)使用可能材質溶接可能:軟鋼、ステンレス
銅管スリーブ 九州電力規格品
日動電工¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)ほか4日以内出荷低圧架空引込線において張力のかからない電線を直接接続するために使用します。材質C1020表面処理すずめっき圧着工具MY108またはK-28型圧縮回数4
ワゴン用フック3個セット
SUZUKID(スズキッド)¥2,098税込¥2,3081セット(3個)3日以内出荷ケーブル類や溶接面などか掛けられるSWC-200用フック3個セットです。全12カ所から選んで設置可能なので、より多くのフック収納の際にご使用頂けます。用途SWC-200用フック3個セット。質量(g)107フック寸法(mm)W55×L115×H100
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷SSG-200/201専用のワイヤ径0.8-0.9/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8-0.9/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷SSG-200/201専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SSG-140/141/142専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.8/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷SIG-200専用のワイヤ径0.6/0.8-0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径Φ0.6/0.8-0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷SIG-140専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷SAY-160専用のワイヤ径1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0用のワイヤ送給ローラーです。SAY-160のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×70