絞り込み
棒径(Φmm)
  • 6.5
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.4(13)
  • 1.6(26)
  • 2(68)
  • 2.4(9)
  • 2.5(7)
  • 2.6(133)
  • 3(5)
  • 3.2(298)
  • 4(254)
  • 4.0(2)
  • 4.5(4)
  • 5(115)
  • 6(34)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
長さ(mm)
  • 300~400未満(3)
ブランド
  • 正栄商会(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 台松科技(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKガウジングカーボン直流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン直流用

    正栄商会(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
  • 直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    直流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    5,498税込6,048
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
    タイプ標準タイプ
  • 直流用ガウジングカーボン 台松科技

    直流用ガウジングカーボン

    台松科技
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷
    TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
    用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)9~11質量(g/本)約24溝深さ(mm)4~6棒長(mm)355棒径(Φmm)6.5使用電流(A)200~250穴径(mm)約10切代(mm)約9
  • 交流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    交流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    8,698税込9,568
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
    棒長(mm)305
  • SKガウジングカーボン交流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン交流用

    正栄商会
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
溶接棒