日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
水素量が極めて少なく、溶着金属の強度が490MPa級高張力鋼用としては、やや低目にコントロールされた低水素系全姿勢用溶接棒で、溶接金属の耐割れ性が非常に優れています。
用途
拘束が大きく、溶接割れが発生しやすい軟鋼、490MPa級高張力鋼厚板及び590~780MPa級高張力鋼の突合せ継手の初層溶接
色
棒端:赤、棒横:橙
JIS規格
Z 3211 E4916
AWS規格
A5.1 E7016該当
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82520965
S-16LH
3.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82521410
S-16LH
4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください