日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
薄板から中板の仮付け、断続溶接に最も適したライムチタニヤ系溶接棒で、狭い開先内でも、のど厚の大きい健全なビードが得られます。
JIS規格
Z 3211 E4303
AWS規格
A5.1 E6013該当
内容量
1箱(20kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82520055
S-03B
棒端:緋、棒横:白
3.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82520789
S-03B
棒横:白、棒端:緋
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください