軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

補修溶接の作業性に重点を置いて設計した低水素系溶接棒です。

用途
仕上溶接、補修の溶接
色
棒端:赤
JIS規格
Z 3211 E4916
AWS規格
A5.1 E7016該当
内容量
1箱(20kg)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82520369TK-R4
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82520886TK-R3.2
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする