軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

490MPa級高張力鋼用として設計した低水素系溶接棒です。溶着金属の拡散性水素量が低いので耐割れ性はきわめて良好で、拘束力が大きく溶接われが発生しやすい490MPa級高張力鋼の厚板溶接には最適です。
また機械的性質、X線性能にも優れています。

色
棒端:牡丹
JIS規格
Z 3211 E4916
棒径(Φmm)
4
AWS規格
A5.1 E7016該当
内容量
1箱(20kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521480L-52
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする