絞り込み
棒径(Φmm)
  • 8
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.4(13)
  • 1.6(26)
  • 2(68)
  • 2.4(9)
  • 2.5(7)
  • 2.6(133)
  • 3(5)
  • 3.2(298)
  • 4(254)
  • 4.0(2)
  • 4.5(4)
  • 5(115)
  • 6(34)
  • 6.5(5)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
長さ(mm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
JIS規格
  • Z3211(1)
AWS規格
  • A5.1 E7016(1)
ブランド
  • 正栄商会(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKガウジングカーボン直流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン直流用

    正栄商会(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
  • 直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    直流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    8,998税込9,898
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
    タイプ標準タイプ
  • 被覆アーク溶接棒S-16 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 交流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    交流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
    棒長(mm)305
  • SKガウジングカーボン交流用 正栄商会

    SKガウジングカーボン交流用

    正栄商会
    9,598税込10,558
    1箱(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
    全長(mm)355タイプ汎用
溶接棒