カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(68)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(41)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- アサダ(6)
- 酸素アーク工業(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ファイアーランス工業(1)
エコロジープロダクト

大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷火口7本付です。全長(mm)625質量(g)780使用ガスアセチレン溶接能力(mm)12~45ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
A切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80JIS規格JIS1形2号相当品使用ガスアセチレン火口A号
A型切断器火口
千代田精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。適合14LT型式A型質量(g)125使用ガスアセチレン
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
手動切断火口
日酸TANAKA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プロパン中型切断器用の火口です。適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管使用ガスプロパン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個欠品中ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
火口 1520L
日酸TANAKA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ガウジング火口呼称A切用ガウジングアセチレン火口取付ねじW16-20使用ガスアセチレン使用吹管A号切断器Zノバック火口全長(mm)111
小型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷レバー式の中圧切断器です。仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷火口3本付です。全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
中型加熱器(プロパン用)火口2本付
阪口製作所¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷火口2本付です。全長(mm)1070質量(g)1440板厚(mm)作業:5.0~20.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.3500、5000
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
中型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型