カテゴリ
絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
- 小池酸素工業(144)
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(69)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(41)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- アサダ(6)
- 酸素アーク工業(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ファイアーランス工業(1)
エコロジープロダクト

クルーリ火口 3段当たり用
千代田精機¥46,980税込¥51,6781個16日以内出荷ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。
クルーリ火口 ミニ3段当たり用
千代田精機¥46,980税込¥51,6781個16日以内出荷ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。
G3厚物切断火口内外管式
千代田精機¥84,980税込¥93,4781個41日以内出荷質量(g)350切断板厚(mm)300~400使用ガスプロパン使用吹管G3直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)6
ST厚物切断火口内外管式
千代田精機¥32,980税込¥36,2781個41日以内出荷質量(g)143切断板厚(mm)200~250使用ガスプロパン使用吹管ST直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)4
ST直頭・レバー式吹管
千代田精機¥229,800~税込¥252,780~1台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h全長(mm)1150(火口無し)質量(g)1950切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400火口径(mm)4、5、6ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素3600、アセチレン3300)、(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン2800)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)
G2直頭・レバー式吹管
千代田精機¥759,800税込¥835,7801台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。仕様火口5本付その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h・火口No.7:157000L/h・火口No.8:230000L/h全長(mm)1320(火口無し)質量(g)2600切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400、火口No.7:400~500、火口No.8:500~600火口径(mm)4、5、6、7、8ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.7:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.8:酸素0.8、燃料ガス0.08ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.7:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.8:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン)
小池酸素工業¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)
小池酸素工業¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応LPG切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き
小池酸素工業¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)500質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ
酸素アーク工業¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷シャープランスSR9-600/900専用ホルダーです。特に閉所などでの作業時、軽量でガンタイプなので大変作業性の良いシャープランスホルダーです。8mm酸素ホース用ニップル袋ナット付