絞り込み
使用ガス
ブランド
- 日酸TANAKA(118)
- ヤマト産業(107)
- 千代田精機(69)
- 阪口製作所(37)
- 小池酸素工業(35)
- アサダ(26)
- ユタカ(Crown)(24)
- イチネンTASCO(17)
- BBKテクノロジーズ(16)
- パナソニックコネクト(10)
- エスコ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- マイト工業株式会社(5)
- スズキ機工(3)
- H&H(2)
- 信越化学工業(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- 山本電機製作所(2)
- 東安(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む

配管用流量計付圧力調整器
ユタカ(Crown)¥19,980税込¥21,9781台14日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.4方式OUT式適合ガス酸素設定圧力(MPa)0.2接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手低圧圧力計(MPa)0.6調整圧力(MPa)0~0.4入口圧力(MPa)0.99以下流量計(L/min)25
アセチレン配管用ガス調整器
阪口製作所¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷配管用ガス圧力調整器接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2タケノコ(mm)出口:9
酸素配管用ガス調整器
阪口製作所¥9,298税込¥10,2281個当日出荷配管用ガス圧力調整器接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)1タケノコ(mm)出口:8
アルゴン配管用ガス調整器
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷配管用ガス圧力調整器接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガスアルゴン圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25タケノコ(mm)出口:8
KFKペイントマーカー(中字)
不易糊工業(フエキ)¥229税込¥2521本当日出荷耐光性・耐水性にすぐれた油性顔料系インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質本体:油性顔料系、芯:ポリエステル質量(g)21温度範囲(℃)-20~200文字サイズ(mm)丸芯 2
複動型エアニッパー(丸型レバーなし/角型)
ベッセル¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。用途プラスチック樹脂成型業界等。トラスコ品番137-2262材質アルミ、鉄、樹脂全長(mm)230.5質量(kg)1.115使用空気圧力(MPa)0.5~0.6切断能力(mm)軟銅線3.3切断能力(Φmm) 鉄線2.8空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744能力(Φmm)銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5アズワン品番64-8543-21切断能力(mm)ABS樹脂9.5
ガス混合器 Ar+CO2
山本電機製作所¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷混合比5%~30%CO2までの高精度ガス混合器です。つまみを目盛に合わせるだけで最適な混合比、流量に調節可能です。断続的なガス供給に対しても、バッファタンクなしで安定供給が可能です。用途MAG溶接用シールドガス混合など。仕様各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定トラスコ品番115-2481材質アルミ、BS、SUS接続口径9/16-18UNF質量(kg)4.4流体Arガス、CO2ガス。液体不可最大流量(L/min)25目盛範囲(流量)15~25L/min耐圧力(MPa)0.5取付姿勢水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。入口圧力(MPa)0.3~0.5混合比(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5~30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20
ガス混合器 Ar+CO2 壁面取付板セット
山本電機製作所¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷ガス混合器本体の裏板と取り換えることで、壁面に取り付けることが可能です。トラスコ品番115-2480材質SUS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256(149)×183×194(157)
マニホールド/HFO-1234YF
アサダ¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷日本市場で主流のボールバルブ式マニホールド。 日本が基準とするアメリカのHFO-1234yf規格 SAE J2888、SAE J639適合品。 新冷媒対応付属品HFO1234yfマニホールド本体、HFO1234yf用低圧クイックジョイント、HFO1234yf用高圧クイックジョイント、HFO1234yf用ホース12mm 1.5青150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5赤150cm、HFO1234yf用ホース12mm 1.5黄150cm、ボールバルブ1/4"メス×12mm×1.5メス、HFO1234yf用ボンベアダプタアズワン品番64-6748-68ホース接続口M12-1.5メス圧力(MPa)2.4(低圧)、3.5(高圧)
ドラム缶アダプタ
アサダ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。アズワン品番65-2354-01
ゲージアダプタ1/4
アサダ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷マニホールドゲージに接続して使用。 マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。 CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。 ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。用途圧力計取付け用ボールバルブ 冷媒放出防止アズワン品番65-2353-75接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
エコポンプPー1100
アサダ¥679,800税込¥747,7801個翌日出荷低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
SSジュニアアセチレン用
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷コンパクト設計と圧力計カバー付です。 新JIS対応品です。用途アセチレンガス用調整器。付属品アセ枠質量(kg)1.3規格1次側使用圧力:0.4~1.55MPa2次側使用圧力:0.02~0.098MPa使用ガスアセチレン
酸素調整器
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付使用ガス酸素
酸素調整器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無使用ガス酸素
アセチレン調整器N式・内蔵型
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)使用ガスアセチレン
チッソガス流量計
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
酸素・チッソボンベカー
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100使用車輪(Φmm)150使用ガス酸素
調整器
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ねじ径(ボンベ側)W22-14山/ナット式、(テーパーノズル)1/2”~3/4”用、(ホース側)M16P1.5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~25
チッソブロー
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
チッソブロー
イチネンTASCO¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~1.6
アセチレン調整器
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。用途ガス溶接・切断用。使用ガスアセチレン
溶接用シールドガス節約器 容器用エコノダイヤル
千代田精機¥66,980~税込¥73,678~1台14日以内出荷から31日以内出荷製造現場におけるCO2排出量を削減します。エコノ・ダイヤルシリーズを導入することで、突出ガスを大幅に抑制します。圧力調整器、ダイヤル式流量計及びガス節約器(エコノフロー)を組み合わせ、一体化することにより、ホース内圧力を必要最小限に制御し、流した時の圧力との差圧を小さくすることによって、シールドガスの節約を可能にしました。
フロート式小型ガス混合器
千代田精機¥179,800税込¥197,7801台47日以内出荷本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。






































![[EA301,B,E用] テーパーノズル大 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50601373-170413-02.jpg)
![[EA301,B,E用] テーパーノズル小 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50601364-170413-02.jpg)