絞り込み
使用ガス
エコロジープロダクト
逆火防止器とは、溶接や熱切断でアセチレンガスなどを使用する際に、万が一逆火した場合にガスタンクまで到達しないように設置する器具です。アセチレンガスを用いた工具には逆火防止器の設置が義務付けられており、これがない場合はアセチレンガスを使うことは不可。逆火防止器には水封式安全器と乾式安全器がありますが、近年では乾式安全器が多く販売されています。逆火した火を消炎フィルターで消化し、逆止弁の働きでガスの流出を止める仕組みです。素材は真鍮などの金属が広く用いられています。
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む

ゴールドアレスター
小池酸素工業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
逆火防止器 アセチレン・プロパン
阪口製作所(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス標準流量(m3/h)2
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
マグプッシュ
ヤマト産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
NewStop-A FA-210-O
日酸TANAKA¥12,980税込¥14,2781台当日出荷トラスコ品番452-5183質量(g)250使用圧力(MPa)0.99適合ガス酸素火口あり接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)
千代田精機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
溶断器用乾式安全器 ミニセーブ
千代田精機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。規格小池・日東ミニコック機能逆火防止取付場所溶断器側標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)RoHS指令(10物質対応)対応
セーブポイントSM-2ベンド型
千代田精機¥9,998税込¥10,9981台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
小型高圧逆止弁
ヤマト産業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。材質(本体)ステンレス質量(g)150使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
水素用乾式安全器 ハイ・セキュア
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)接続口径8A外形寸法(mm)Φ29.5×104最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)使用ガス水素最大流量(m3/h)35(nor.)接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4
ミニセーブ(S型ジョイント)
千代田精機¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様ねじ込み型全長(mm)40質量(g)30
セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用
千代田精機¥9,798税込¥10,7781台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。最高使用圧力(MPa)0.13接続G1/4(入口)適合ガスアセチレン・プロパンなど(水素を除く)流量(L/min)33標準流量(m3/h)2取付面位置調整器・配管取出し口
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。トラスコ品番393-6406型式FA-220H質量(g)240使用圧力(MPa)0.15口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス適合ガス水素火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
大型ミニセーブ
千代田精機¥109,800税込¥120,7801個26日以内出荷大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。全長(mm)127質量(g)593最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M20×1.5オス、【出口】M20×1.5オス適合ガス酸素
ミニセーブ(C型プラグ)
千代田精機¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様チヨコック取付型接続【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ使用ガスハイドロ
ミニセーブ(Q型プラグ)
千代田精機¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様Qジョイント取付型接続【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ使用ガスハイドロ
ミニセーブロング
千代田精機¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様ロングタイプ
大型ミニセーブ
千代田精機¥109,800税込¥120,7801個26日以内出荷大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。全長(mm)108質量(g)539最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M16×1.5オス、【出口】M16×1.5オス適合ガス酸素
セーブポイントL型
千代田精機¥129,800~税込¥142,780~1個16日以内出荷産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)20(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントL型
千代田精機¥129,800~税込¥142,780~1個16日以内出荷水素+エチレン混合ガス用です。本体などの材質は真鍮製です。逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。材質C3771B、SUS316L接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)15(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントL型2連式 ストレート型
千代田精機¥319,800税込¥351,7801個11日以内出荷から16日以内出荷水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
セーブポイントL型2連式
千代田精機¥349,800税込¥384,7801個16日以内出荷水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
大型逆火防止器 セーブポイントG型
千代田精機¥419,800~税込¥461,780~1個31日以内出荷従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット適合ガス酸素
大型乾式安全器 セーブポイントG型
千代田精機¥299,800~税込¥329,780~1個11日以内出荷から61日以内出荷従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット
デューティペア2型(H2)
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。取付調整器・配管取出し口最高使用圧力(MPa)0.7適合ガス水素流量(L/min)250標準流量(m3/h)15
セーブポイントストレート型
千代田精機¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L






























![乾式安全器[アセチレン用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429431-130510-02.jpg)