絞り込み
定格使用率(%)
60・70
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 溶接ジョイント

283件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルジョイントSK-19ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントSK-19ネジ止め ソケット阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-24半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-24半田 プラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントST-60半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60半田 プラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントK-24ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-24ネジ止め プラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントSK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントSK-19ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-14ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-14ネジ止め プラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線8~14(mm2)金具径(Φmm)13
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-80半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-80半田 プラグ阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-80半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線60~80(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット阪口製作所
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
12,980税込14,278
1袋(2個)
4日以内出荷
ナット式のケーブルジョイントです。二次側専用です。
全長(mm)290ケーブル接続方法ナット式金具径(Φmm)27
ケーブルジョイントK-19半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19半田 ソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-100半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-100半田 プラグ阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80~100(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントT-60半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60半田 プラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-24半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24半田 ソケット阪口製作所
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38半田ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-38半田ソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38半田プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-38半田プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-60半田ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-60半田ソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-60半田プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-60半田プラグ阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)H型22sqプラグSUZUKID(スズキッド)
889税込978
1個
翌々日出荷
H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
ケーブルジョイントV0 阪口製作所ケーブルジョイントV0阪口製作所
4,798税込5,278
1袋(2組)
4日以内出荷
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
300A ケーブルジョイント(1組) エスコ300A ケーブルジョイント(1組)エスコ
8,960税込9,856
1個
翌日出荷
適合電線(mm2)Φ22~50
アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止 三立電器工業アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止三立電器工業
4,398税込4,838
1組
7日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)293質量(g)520適合電線(mm2)60ケーブル接続方法ネジ止式
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止三立電器工業
3,398税込3,738
1組
5日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
ケーブルジョイント H&HケーブルジョイントH&H
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
サイズ300A
防水コネクター H&H防水コネクターH&H
909税込1,000
1個
翌日出荷
サイズ125V-2P-15A

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ジョイント