プロの現場向け3M人気商品特集
837件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリット皮面 金具付 星光製作所

    ハイブリット皮面 金具付

    星光製作所
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。安全帽の上から被るタイプの溶接面です。
    材質本体:耐水性パスコ・牛皮質量(g)約492種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
  • ヘッドバンド 東安

    ヘッドバンド

    東安
    2,698税込2,968
    1袋
    3日以内出荷
    自動遮光 溶接面 TW-9960 9980シリーズ用ヘッドギア
  • S型4点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    S型4点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    適合機種RG4N/RG50ALN/RG40W/RG50ARF
  • T型4点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    T型4点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合機種RG5B/RG5X/RG5S4/RG5×4/RG6B/RG6S4/RG6×4
  • FRP手持面開閉式 グレー 星光製作所

    FRP手持面開閉式 グレー

    星光製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が開閉式です。
    種類溶接面(手持ち式)
  • 赤外線遮断保護メガネ フィオス UVEX(ウベックス)

    赤外線遮断保護メガネ フィオス

    UVEX(ウベックス)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
    長さ(mm)55幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×レッド材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • 網面 (ヘルメット取付タイプ) 理研オプテック

    網面 (ヘルメット取付タイプ)

    理研オプテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    通気性に優れた網面です。
    用途草刈り作業などに。その他【装着】ヘルメット取付トラスコ品番229-8281材質レンズ:メッシュ面レンズ色メッシュ(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)305×195RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージン

    メタルフレーム遮光めがね BL-1

    トーアボージン
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
    長さ(mm)161幅(mm)147高さ(mm)51適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
  • 超軽量球面スライド防災面 トーアボージン

    超軽量球面スライド防災面

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ゴーグル並みの軽さ120g超軽量防災面。使わない時はヘルメットに添わせて収納できます
    トラスコ品番617-2955レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚装着方法ヘルメット取付
  • 革溶接面kurokawa保護プレート3枚入 SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawa保護プレート3枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
    用途交換用保護プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
  • 高速自動遮光面(キャップ型) レグルス

    高速自動遮光面(キャップ型)

    レグルス
    19,778税込21,756
    1台
    4日以内出荷
    遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用
    仕様●センサー数:4●戻り速度:0.15~0.80秒(無段階調整)●視野範囲(横X縦):100mmX49mm●遮光前明るさ:#3●遮光後濃度調整範囲:#3/#5~#9、#9~#13●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF質量(g)500電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/20000感度調整ボリューム式無段階
  • ポリカーボネート製カバープレート 2枚 エスコ

    ポリカーボネート製カバープレート 2枚

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
    仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート
  • ハンマーヘッドブラシ SUZUKID(スズキッド)

    ハンマーヘッドブラシ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。
    用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
  • 大型溶接面 日本光器製作所(NIKKO)

    大型溶接面

    日本光器製作所(NIKKO)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。下からの光を防ぐアゴカバー付。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
    用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面仕様アゴカバー付き、開閉窓材質バルカナイズドファイバー紙製質量(g)520種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220開き角度(度)(開閉窓)180
  • 丸面H型ステラ(木の柄) 星光製作所

    丸面H型ステラ(木の柄)

    星光製作所
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
    種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×21×16.5
  • 自動溶接遮光面 リランド(RILAND)

    自動溶接遮光面

    リランド(RILAND)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光! ソーラー電池の充電式。 電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。 手溶接棒からTIG溶接まで対応 防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。 安心して作業できます。
    種類自動溶接遮光面
  • 溶接用ゴーグル(電気溶接用) エスコ

    溶接用ゴーグル(電気溶接用)

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    当日出荷
    クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
    用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
  • 918 防災面 日本光器製作所(NIKKO)

    918 防災面

    日本光器製作所(NIKKO)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。
    質量(g)約230タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
    仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
  • 防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド NT

    防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド

    NT
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    直接着用型防災面
    用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2内Y2/外G9質量(g)330寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160装着方式ギアバンド式
  • GREENCROSS 安全メガネオーバーグラス アークランドサカモト

    GREENCROSS 安全メガネオーバーグラス

    アークランドサカモト
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    JIS規格品。曇り止めレンズ。メガネをかけたまま装着できます。上ひさしサイド付。作業中の不意な飛来物を気にせずに、作業を進められることが可能です。クリアーな視界であなたの目を守ります。
    用途作業時の目の保護に規格JIS規格メーカー山本光学
  • 遮光メガネ SS-220 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ SS-220

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    着脱式の緑色のサイドシールド付
    用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線質量(g)40種類遮光メガネ材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
  • PP用ヘッド・ギア用サイド一式 星光製作所

    PP用ヘッド・ギア用サイド一式

    星光製作所
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
  • 木の柄用ビス一式 星光製作所

    木の柄用ビス一式

    星光製作所
    82税込90
    1個
    当日出荷
  • 溶接手持面(ガラス無し) H&H

    溶接手持面(ガラス無し)

    H&H
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
    種類溶接手持面(ガラス無し)
  • クリップ装着式 遮光メガネ OTOS

    クリップ装着式 遮光メガネ

    OTOS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
    用途ガス溶接作業用。トラスコ品番834-5477材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)25.3種類遮光メガネ遮光度#1.72018年トラスコ掲載ページ7 0361
  • 遮光プレート#13 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#13 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 300A~400Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート遮光度#13
  • 遮光プレート#11 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#11 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下遮光度#11
  • ワイドビュー遮光ガラス#11 SUZUKID(スズキッド)

    ワイドビュー遮光ガラス#11

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    通常の手持面の約2倍の視界を有します。 傷・汚れから守ります。
    用途ワイドビューウェルメット交換用遮光プレート材質ポリカーボネート寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×110×0.3遮光度#11
  • ヘルメット取付用ウェルディンググラスMP型 SUZUKID(スズキッド)

    ヘルメット取付用ウェルディンググラスMP型

    SUZUKID(スズキッド)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    可動式ですので・使用されないときは額の部分に収納できます。 ヘルメットのつばに取り付ける事が可能です。
    材質アクリル
  • ラピットグラス部品/インナーシールド IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/インナーシールド

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合機種RG50ALN
  • 外側保護プレート(表面硬化)100V用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)100V用

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1セット(10枚)
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
    用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
  • MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入り マイト工業株式会社

    MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入り

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9113アズワン品番64-9308-90
  • 一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7 TRUSCO

    一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6963材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン質量(g)45種類遮光メガネレンズ色グリーン遮光度1.7
  • SNW-717 #3 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学

    SNW-717 #3 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    大型眼鏡併用可能/オーバーグラスタイプ遮光めがね(遮光度3番) クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様大型眼鏡併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、つる長さ調整可、つる角度調節可、ソフトテンプル形状一眼質量(g)47種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162フレーム色ブルーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック遮光度#3材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵メガネ No.1308-G トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防塵メガネ No.1308-G

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(つる)ナイロン質量(g)約32種類遮光メガネレンズ色グリーンフレーム色ブラック機能つるの長さ調節材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A 理研化学

    ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A

    理研化学
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
    寸法(mm)180×94質量(g)98種類遮光メガネレンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
  • 遮光二重防災面 TRUSCO

    遮光二重防災面

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
    用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。トラスコ品番300-0893質量(g)320タイプヘルメット取付プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
  • 防災面 350-KV 理研化学

    防災面 350-KV

    理研化学
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。
    型式円筒型寸法(mm)215×250×2質量(g)250種類防災面レンズ色グリーン(G2)材質(レンズ)アクリル
溶接面・遮光メガネ