3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
756件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災面(ヘルメット装着用) 350-WX 理研化学

    防災面(ヘルメット装着用) 350-WX

    理研化学
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    野球帽・MP型その他みぞ付ヘルメットに取り付け可能です。暗所作業・電気溶接作業が併用できます。
    質量(g)330寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)材質(レンズ)アクリル
  • 防災面(直接装着用) 2030W-HG 理研化学

    防災面(直接装着用) 2030W-HG

    理研化学
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
    質量(g)324寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)材質(レンズ)アクリル
  • 防災面(直接装着用) 2030M-HG 理研化学

    防災面(直接装着用) 2030M-HG

    理研化学
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
    質量(g)270寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2材質(レンズ)アクリル
  • 防災面(直接装着用) 2030W-HG 理研化学

    防災面(直接装着用) 2030W-HG

    理研化学
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    直接装着用です。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。暗所作業・電気溶接作業が併用できます。
    質量(g)324寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面:190×100×2)材質(レンズ)アクリル
  • 外側保護プレート(5枚入り) YAMAZEN(山善)

    外側保護プレート(5枚入り)

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • ハードマスク YAMAZEN(山善)

    ハードマスク

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接作業中に顔を保護するためのマスク
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • 曇り止めフィルム(5枚入り) YAMAZEN(山善)

    曇り止めフィルム(5枚入り)

    YAMAZEN(山善)
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • 自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)

    自動遮光ゴーグルマスクセット

    YAMAZEN(山善)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
    用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
  • 青色遮光ガラスプレート BGプレート#9 トーアボージン

    青色遮光ガラスプレート BGプレート#9

    トーアボージン
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    7日以内出荷
    〇JIS遮光度9番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
    材質ガラス幅(mm)105厚さ(mm)約3高さ(mm)50質量(g)45
  • 青色遮光ガラスプレート BGプレート#11 トーアボージン

    青色遮光ガラスプレート BGプレート#11

    トーアボージン
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    7日以内出荷
    〇JIS遮光度11番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
    材質ガラス幅(mm)105厚さ(mm)約3高さ(mm)50質量(g)45
  • INFO-1600W-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-1600W-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W-H
  • INFO-770-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-C
  • INFO-770-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-H
  • INFO-760-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-760-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-760-H
  • INFO-1600W-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-1600W-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1600W-C
  • 溶接面用 色ガラス 東安

    溶接面用 色ガラス

    東安
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)商品:50×108
  • グリーンプレート マイト工業株式会社

    グリーンプレート

    マイト工業株式会社
    ¥339税込¥373
    1枚
    4日以内出荷
    濃度#1相当のプレートです。濃度不足の際に装着することにより遮光濃度を濃くすることが可能です。
    適合機種MR-460
  • サイドウインドープレート左右 マイト工業株式会社

    サイドウインドープレート左右

    マイト工業株式会社
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
  • サイドウインドースライドカバー マイト工業株式会社

    サイドウインドースライドカバー

    マイト工業株式会社
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500W・INFO-1600W
  • グラインドカバープレート マイト工業株式会社

    グラインドカバープレート

    マイト工業株式会社
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種INFO-1500GW
  • INFO-2200-H面体セット マイト工業株式会社

    INFO-2200-H面体セット

    マイト工業株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ノブ左右セット マイト工業株式会社

    ノブ左右セット

    マイト工業株式会社
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷
  • 自動遮光溶接面 デルタ デンゲン

    自動遮光溶接面 デルタ

    デンゲン
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
  • EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入) SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PWC用 サイド遮光プレート#8(3枚入)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    11日以内出荷
    EB-300PWC用サイド遮光プレート#8(3枚入) 。サイド遮光プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。
    用途アイボーグ180°クリスタルの交換用サイド遮光プレート#8(3枚入) です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86.8×79.7×0.6
  • 高速遮光面ソーラーマン(キャップ型) サンピース

    高速遮光面ソーラーマン(キャップ型)

    サンピース
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    翌日出荷
    質量(g)540電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
  • 高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型) サンピース

    高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型)

    サンピース
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    翌日出荷
    ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
    質量(g)505電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
  • ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    12日以内出荷
    ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
    用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個
  • 溶接面用 色ガラス 東安

    溶接面用 色ガラス

    東安
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途1. 手持ち面1枚、透明カバープレート2枚ご用意します。2. 遮光ガラスの前後に透明カバープレートをあて、3枚セットにし、手持ち面の内側から装着します。寸法(mm)50×108
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • 自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
    用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
  • 自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    自動遮光面ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
    用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
  • ハイブリット皮面(大) 金具付 星光製作所

    ハイブリット皮面(大) 金具付

    星光製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    5日以内出荷
    熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。安全帽の上から被るタイプの溶接面です。
    材質本体:耐水性パスコ・牛皮質量(g)約550種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約42×26×16
  • ハイブリット皮面(大) ゴム付 星光製作所

    ハイブリット皮面(大) ゴム付

    星光製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    6日以内出荷
    熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。
    材質本体:耐水性パスコ・牛皮質量(g)約480種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約42×26×16
  • ハイブリット皮面 ゴム付 星光製作所

    ハイブリット皮面 ゴム付

    星光製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    14日以内出荷
    熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。溶接面の窓部が開閉式です。
    材質本体:耐水性パスコ・牛皮質量(g)約387種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16
  • 5点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    5点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    適合機種RG6SW
  • インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    当日出荷
    粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
    付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
  • 網面 (ヘルメット取付タイプ) 理研オプテック

    網面 (ヘルメット取付タイプ)

    理研オプテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    通気性に優れた網面です。
    用途草刈り作業などに。その他【装着】ヘルメット取付トラスコ品番229-8281材質レンズ:メッシュ面レンズ色メッシュ(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)305×195RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ Delta Plus(デルタプラス)

    TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ

    Delta Plus(デルタプラス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    6日以内出荷
    用途電気溶接質量(g)157規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FTレンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400遮光度#5材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • 消臭フィルター ACF-200 山本光学

    消臭フィルター ACF-200

    山本光学
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
    トラスコ品番851-3435質量(g)10
  • レーザー光用遮光ゴーグル 山本光学

    レーザー光用遮光ゴーグル

    山本光学
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
    用途レーザー作業トラスコ品番812-1975材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ピンク適合波長(nm)750-800-850レンズ厚さ(mm)約2.5
溶接面・遮光メガネ