3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ

    SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207種類自動溶接遮光面電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
    用途液晶式自動遮光溶接面。付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有種類自動遮光面電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    当日出荷
    適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
  • ボタン電池 マイト工業株式会社

    ボタン電池

    マイト工業株式会社
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9308-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレートセット前5枚入りINFO-760用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット前5枚入りINFO-760用

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-760内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • EB-300PW外側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PW外側プレート

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(3枚)
    当日出荷
    アイボーグ180度用外側プレート。
    アズワン品番64-8502-34
  • ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用) マイト工業株式会社

    ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • EB-200A2用外側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-200A2用外側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種類自動遮光溶接面
  • スウェットバンド 3M(スリーエム)

    スウェットバンド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2枚)
    当日出荷
    スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
    タイプ交換部品シリーズ100,SL
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
    使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
  • 外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(100V用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
  • 外側保護プレート(アイボーグα用) SUZUKID(スズキッド)

    外側保護プレート(アイボーグα用)

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    欠品中
    適合本体アイボーグアルファ
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
  • 汗取りパッド(共通) マイト工業株式会社

    汗取りパッド(共通)

    マイト工業株式会社
    899税込989
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC-700・800共通カバーレンズ 山本光学

    LC-700・800共通カバーレンズ

    山本光学
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    当日出荷
    LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。
    適合LC-700、LC-800種類カバーレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム)

    スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
    適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20
  • 溶接用かぶり面 汗取りパッド TRUSCO

    溶接用かぶり面 汗取りパッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    溶接用かぶり面用汗取りパッドです。
    トラスコ品番415-3146適合本体TSM20S/TSM25S4質量(g)12種類溶接用かぶり面
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
    用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75種類溶接面(手持ち式)電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
  • EB-300PW内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300PW内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    アイボーグ180度用内側プレート。
    アズワン品番64-8502-35
  • 内側保護プレート(100V、SL用) 3M(スリーエム)

    内側保護プレート(100V、SL用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷
    日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
    用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
  • INFO-760用カバープレート マイト工業株式会社

    INFO-760用カバープレート

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
  • カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社

    カバープレート8(前)×6(内) HAYATE

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    4,998税込5,498
    1箱
    3日以内出荷
    1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • 液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ

    SUZUKID(スズキッド)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
    用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
  • ヘッドギア用汗止めバンド SUZUKID(スズキッド)

    ヘッドギア用汗止めバンド

    SUZUKID(スズキッド)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    JM-200FF/EB-200A2/A2B用の汗止めバンド汎用品です。
  • 内側保護プレート(アイボーグα用) SUZUKID(スズキッド)

    内側保護プレート(アイボーグα用)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合本体アイボーグアルファ
  • 外側保護プレート9002用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート9002用

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合本体スピードグラス 9002
  • ヘルメット用バンド マイト工業株式会社

    ヘルメット用バンド

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラピッドグラス 外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス 外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プレート寸法(mm)90×111
  • ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/汗取りパット

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア SUZUKID(スズキッド)

    アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア

    SUZUKID(スズキッド)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。
    用途交換用アダプター。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
  • EB-200A2用内側カバープレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-200A2用内側カバープレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面 山本光学

    NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面

    山本光学(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
    用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)仕様ヘッドギアタイプトラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン質量(g)450種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)はね上げ窓部:95×42、内レンズ窓部:93×45フレーム色ブラック
  • ヘルメット取付アダプタ SUZUKID(スズキッド)

    ヘルメット取付アダプタ

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。
    用途ヘルメットへの取付適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
  • カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ種類自動遮光溶接面

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)