カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(108)
- マイト工業株式会社(89)
- 星光製作所(79)
- トーアボージン(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(48)
- 3M(スリーエム)(44)
- TRUSCO(42)
- リケン(39)
- 山本光学(39)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- NT(23)
- 東安(19)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- 理研オプテック(12)
- H&H(10)
- デンゲン(8)
- UVEX(ウベックス)(7)
- SK11(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

P-1用ヘルメットA型(H)マスク用
星光製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)440種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
溶接用遮光メガネ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
ヘルメット装着式 Aタイプ 遮光メガネ
OTOS¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。用途ガス溶接作業用。トラスコ品番834-5480材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.6遮光度#1.72018年トラスコ掲載ページ7 0361
防災面(緑)遮光プレート付
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷野外や明るい場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。用途溶接作業仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:PP、マスク:PC質量(g)332レンズ色緑寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
遮光プレート#13 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥339税込¥3731枚翌々日出荷アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 300A~400Aまでの溶接作業に使用可能です。用途交換用遮光プレート遮光度#13
ワイドビュー遮光ガラス#11
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷通常の手持面の約2倍の視界を有します。 傷・汚れから守ります。用途ワイドビューウェルメット交換用遮光プレート材質ポリカーボネート寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×110×0.3遮光度#11
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
EB-300G用内側プレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷GORILLA用内側プレート。用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番445-6963材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン質量(g)45種類遮光メガネレンズ色グリーン遮光度1.7
アクリルカバープレート
山本光学(1件のレビュー)¥89税込¥981枚当日出荷ランニングコストの低減に役立つ、透明プラスチックカバープレート。内側および外側にセットして使用。用途遮光プレートの傷付防止用カバープレート。仕様アクリル材質アクリル種類カバープレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50
YGW-5080M 遮光ゴーグルベンチレーター付
山本光学(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から5日以内出荷メガネ併用可能です。粉じん作業現場における溶接作業に最適です。用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
防塵メガネ No.1308-G
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(つる)ナイロン質量(g)約32種類遮光メガネレンズ色グリーンフレーム色ブラック機能つるの長さ調節材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A
理研化学¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。寸法(mm)180×94質量(g)98種類遮光メガネレンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
遮光二重防災面
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。トラスコ品番300-0893質量(g)320タイプヘルメット取付プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
サカヰ式 防災面 35型グリーン
興研¥3,500税込¥3,8501個当日出荷まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。材質アクリル寸法(mm)約265×205質量(g)約210種類ヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式 防災面 31型Lグリーン
興研¥4,198税込¥4,6181個当日出荷まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型専用材質アクリル寸法(mm)約305×210質量(g)約170種類ヘルメットレンズアクリルレンズ
カバープレート(前) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡRoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 複式上下自在型 102BW
理研オプテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。トラスコ品番467-0293材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ(外側):強化ガラス、レンズ(内側):ポリカーボネート長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウン遮光度#6テンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用かぶり面 TSM20SA用内側プレート 5枚入り
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷溶接用かぶり面TSM20S用の内側プレートです。トラスコ品番710-1777寸法(mm)プレート外側:96×47
フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス
山本光学¥69,980税込¥76,9781個(1個)6日以内出荷フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。用途フラシュランプ作業の施術者。セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット○調整機能ツル調整:○角度調節○
溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用)
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷EB-300PWDL用内側カバープレートです。用途溶接作業にて。仕様中央1枚、両側2枚(左右共通)
リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P
リケン¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。軽量で持ち運びにも便利です。用途ガス溶接に。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)129高さ(mm)55レンズ色グリーンフレーム色ブラックレンズポリカーボネート機能UVカット
遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J
リケン¥5,698~税込¥6,268~1個8日以内出荷MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
かぶり型溶接面
東安¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。2)大視野タイプなので作業しやすい!。3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!。4)新仕様はバッテリー2個のため寿命が長持ち!用途遮光加速0.1m調光。0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。簡単調節。マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。自由に調整できるため、作業効率も上がります。優れた断熱性。スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。耐摩耗性&耐腐食性。熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。額スポンジ。厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。仕様エネルギー:太陽光発電色グリーン質量(g)330構造ハーフマスク構造寸法(cm)カバ―:(約)高さ24×幅34素材PC ポリカポネート
かぶり型溶接面
東安¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。2)大視野タイプなので作業しやすい!。3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!用途遮光加速0.1m調光。0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。簡単調節。マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。自由に調整できるため、作業効率も上がります。優れた断熱性。スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。耐摩耗性&耐腐食性。熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。額スポンジ。厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。仕様エネルギー:太陽光発電色グリーン質量(g)330構造ハーフマスク構造寸法(cm)カバ―:(約)高さ24×幅34素材PC ポリカポネート
溶接用ポリカプレート
アークランドサカモト¥1,898税込¥2,0881箱(10個)翌々日出荷用途溶接面のカバープレート材質ポリカーボネート色クリア質量(g)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)108×52×2
自動遮光溶接面 ブラックス
デンゲン¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷EB-300PWC用の外側カバープレート3枚セットです。外側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用外側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×116×1.2