絞り込み
種別
- ケガキ用塗料(2)
- 洗浄液(3)
- 浸透液(1)
色
ピンク系(1)
ブルー系(3)
ホワイト系(1)
レッド系(4)
透明(クリア)(8)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- FINIXA(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- testo(テストー)(5)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- アサダ(4)
- イチネンTASCO(5)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25)
- エスコ(5)
- スペクトロニクス(4)
- タイムケミカル(3)
- タセト(22)
- ダイゾーニチモリ(6)
- フジキン(2)
- ホーセイ(5)
- マークテック(65)
- モナミ(2)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ガス漏れ検知剤”リークチェック”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水色透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
TRUSCO¥799~税込¥879~1本(500mL)当日出荷吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
αタンショウスプレー(浸透)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。用途探傷検査用浸透液仕様スプレー後の状態:オイル状種別浸透液色赤使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液色無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αホワイトケガキスプレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。用途黒色系の金属表面のケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)成分顔料、樹脂トラスコ品番123-0794種別ケガキ剤色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器420mlスプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
αアオニスクリーナー
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(420mL)ほか当日出荷強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。色無色透明タイプスプレータイプ使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブリューペースト E
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷使用後ふき取りやすいペーストタイプです。用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6774色紺青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分無機顔料、油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ブリューペースト H
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(100g)当日出荷検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6782色青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料、油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
αタンショウ洗浄液
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1缶(4L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。種別洗浄液色透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8998種別ケガキ剤色透明容量(mL)350質量(g)390タイプノズル付使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αアオニスクリーナー替ボトル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(350mL)当日出荷強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)成分溶剤トラスコ品番220-9080色無色透明容量(mL)350質量(g)395タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤容器350mlノンガスタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(20本)当日出荷20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液色透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温容器350mlノンガススプレーボトル主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性