絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(6)
- AZ(エーゼット)(20)
- BOLL(7)
- Devcon(デブコン)(7)
- NOKクリューバー(10)
- ORAPI(8)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(66)
- TRUSCO(26)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- エスコ(27)
- オーデック(33)
- スリーボンド(16)
- ダイゾーニチモリ(17)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(24)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 呉工業(クレ)(31)
- 旭エンジニアリング(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
![焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451882-200721-02.jpg)
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(28g)ほか当日出荷銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金色銅使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![フリーズ&リリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642314-210805-02.jpg)
フリーズ&リリース
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(480mL)当日出荷ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等トラスコ品番445-2101色黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性![焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044007-131127-02.jpg)
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本(510g)当日出荷グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。仕様ペースト状トラスコ品番332-8911色黒質量(g)600使用温度範囲(℃)-29~1315適合範囲コンプレッサー主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性![LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-200331-02.jpg)
LOCTITE アンチシーズ シルバースティク
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(20g)当日出荷870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ色銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181危険物の類別非危険物![ロックタイトML-11 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17350278-150417-02.jpg)
ロックタイトML-11
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥689税込¥7581本(360mL)当日出荷高い浸透力で稼動部のキシミを止め、動きをスムーズに。表面に被膜を作り、錆を防止。 金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。 2Wayキャップスプレーで広角噴射、ピンポイント噴射ができます。 臭いが少なく使いやすい。ノズルがステンレスなので曲げられる。曲がるノズルでピンポイント噴射。用途自動車や機械部品等の潤滑・洗浄・防錆に。 その他電気製品、電動工具、スポーツ用品、精密機械、レジャー用品等の保護・潤滑・防錆。多用途潤滑剤。トラスコ品番497-4611容量(mL)360危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00018L危険物の性状水溶性![焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855511-140122-02.jpg)
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(20g)当日出荷メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。トラスコ品番418-8179色黒質量(g)20使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)20主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01g危険物の性状非水溶性![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943663-170710-02.jpg)
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト色銅質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 55
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類![LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-151008-02.jpg)
LOCTITE シルバーアンチシーズ 767
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(340g)ほか当日出荷アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性![アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855527-131113-02.jpg)
アンチシーズHD
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,498税込¥4,9481缶(255g)当日出荷メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。トラスコ品番418-8187材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム色灰質量(g)290使用温度範囲(℃)-29~1315危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量255g危険物の性状非水溶性![LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048331-241121-02.jpg)
LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481缶(454g)当日出荷ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110色灰質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943672-170710-02.jpg)
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤仕様ペースト状 、ブラシ付トラスコ品番793-8667材質主成分:グラファイト/アルミニウム色銀容量(mL)210質量(g)243使用温度範囲-54~870℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性![アンチシーズ N-1000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048094-110808-02.jpg)
アンチシーズ N-1000 453.6g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781缶(454g)当日出荷最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。 塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。 硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490色銅質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)
アンチシーズNー5000 453.6g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781個(454g)当日出荷純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411色銀質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性![焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835086-241122-02.jpg)
焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]1箱(454g×12缶)欠品中高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525色灰使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器缶主成分ニッケル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性![高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63518395-210311-02.jpg)
高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥139,800税込¥153,7801個当日出荷毒劇物非該当です。 腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。 高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。 ノードバックはセラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えています。 摩耗面および損傷面の修復や、新しい設備を導入した時の摩耗防止に使用できます。 使用箇所によってはエクスパンドメタルで大きな間隙を充填してください。 粗面下地処理を行い、確実に塗布してください。用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。 ホッパー、シューター等の耐摩耗コーティング・補修。 石炭ミル内部の耐摩耗コーティング。 各種集塵設備の内面の耐摩耗コーティング。トラスコ品番207-1328質量(kg)10色灰色容量(kg)10可使時間(分)30分アズワン品番64-8357-79危険物の類別非危険物![アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048137-221117-02.jpg)
アンチシーズ N-7000
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781缶(454g)当日出荷高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503色灰質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥219,800税込¥241,7801箱(12本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980~税込¥41,778~1箱(12本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 771
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥61,980税込¥68,1781箱(10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥219,800税込¥241,7801箱(453.6g×12本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 771
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥61,980税込¥68,1781箱(453.6g×10本)7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥37,980~税込¥41,778~1箱(113.4g×12本)ほか7日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE SOLVO RUST ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE SOLVO RUST
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥42,980税込¥47,2781箱(343g×12本)7日以内出荷透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。色淡黄色液状主成分石油系比重0.8引火点(℃)-33.6臭気溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16451882-200721-02.jpg)
![フリーズ&リリース ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642314-210805-02.jpg)
![焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044007-131127-02.jpg)
![LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-200331-02.jpg)
![ロックタイトML-11 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17350278-150417-02.jpg)
![焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855511-140122-02.jpg)
![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943663-170710-02.jpg)
![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32739996-151008-02.jpg)
![アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855527-131113-02.jpg)
![LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048331-241121-02.jpg)
![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943672-170710-02.jpg)
![アンチシーズ N-1000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048094-110808-02.jpg)
![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)
![焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835086-241122-02.jpg)
![高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63518395-210311-02.jpg)
![アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37048137-221117-02.jpg)