絞り込み
主な用途
  • 紙(1)
ブランド
  • オンザウォール
  • モノタロウ(7)
  • DNT(大日本塗料)(40)
  • TAMIYA(タミヤ)(293)
  • アサヒペン(237)
  • エスケー化研(156)
  • エスコ(117)
  • カンペハピオ(110)
  • サンデーペイント(85)
  • ターナー色彩(44)
  • ニッぺ(日本ペイント)(317)
  • ニッペホームプロダクツ(199)
  • ペベオ(113)
  • ロックペイント(202)
  • 三彩化工(47)
  • 和信ペイント(55)
  • 四国化成(40)
  • 大谷塗料(44)
  • 大阪塗料工業(76)
  • 日本特殊塗料(101)
  • 水谷ペイント(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひとりで塗れるもん オンザウォール

    ひとりで塗れるもん

    オンザウォール(10件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶(11kg)ほか
    5日以内出荷
    「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
    種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)主な用途紙塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
  • ひとりで塗れるもん オンザウォール

    ひとりで塗れるもん

    オンザウォール
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(11kg)ほか
    7日以内出荷
    仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料