絞り込み
色
グレー系(1)
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- モノタロウ(3)
- AOI(19)
- アサヒペン(19)
- エスコ(20)
- オバナヤ・セメンテックス(16)
- コニシ(13)
- サンホーム(30)
- タイムケミカル(12)
- トーヨーマテラン(41)
- ホームテイスト(30)
- マツモト産業(29)
- マノール(60)
- ヤブ原産業(17)
- 太平洋マテリアル(11)
- 家庭化学(85)
- 日本ジッコウ(14)
- 日本化成(19)
- 菊水化学工業(36)
- 陽光物産(11)
- ブランドをもっと見る

クイックパッチ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980税込¥27,4781箱(19.2kg)5日以内出荷液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性があるセット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
クイックシール
ホーシン(HOSHIN)¥49,980~税込¥54,978~1セット(5巻)5日以内出荷初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
UKロードマット
ホーシン(HOSHIN)¥14,980~税込¥16,478~1箱(4枚)5日以内出荷プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
ストロングマット
ホーシン(HOSHIN)¥14,980税込¥16,4781箱(4枚)5日以内出荷柔軟性と強度を兼ね備えた、マットタイプの舗装補修材 ストロングマットは、柔軟性と強度を兼ね備えたマットタイプの新しい舗装の補修材です。使い方は簡単、クラックなどの破損箇所に貼り付けるだけで、補修が完了します。しかも、丈夫でながもち、舗装の修繕に最高のコストパフォーマンスを発揮します。 貼り付けるだけで補修が完了するので、補修箇所のすばやい補修が可能です。 高い強度特性によって、クラックの再発を長期にわたって防止します。 余材が発生しないので、産業廃棄物の処理が必要ありません。 1セットで1m2の施工が可能です。用途アスファルトのひび割れ等のクラックの補修に。寸法(cm)50×50引張強度(N/cm2)ストロングマット表面:18.4(1.87kg/cm2)質量(kg/枚)約3.6危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.5
ミニメルター10α
ホーシン(HOSHIN)¥769,800税込¥846,7801台7日以内出荷高い施工能力。1回の作業で約130m、1日で約250mのクラック補修が可能。ムダなく注入。吐出しストッパー・吐出量調整機構により、材料の出し過ぎや溢れを防止。シンプルな操作性。直火タイプの加熱方式で、設備の設置・撤収がスムーズ。幅広い対応力。オプションの先端金具(吐出口1cm)を使用すれば、目地への注入も可能用途アスファルト舗装のクラック(ひび割れ)補修に使用する、シール材注入工法用の溶解釜兼注入機です。加熱施工型注入材に対応しており、特にスーパーフレックスの使用に適した仕様となっています。仕様施工能力:1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます質量(kg)65容量約56リットル(スーパーフレックス2箱~3箱)備考別途プロパンは準備必要 5kgの使用を推奨寸法(cm)幅70×長さ125×高さ94材料使用:スーパーフレックス(直火対応型)時間溶解:1回分当たり、1時間~1時間30分危険物の類別非危険物
ミニメルター30
ホーシン(HOSHIN)¥829,800税込¥912,7801台7日以内出荷「ミニメルター30」は、敷きならすだけの簡単作業で施工ができる 小規模パッチング補修材”マスチックワン”を使用できます。 車による騒音・振動を軽減可能 抜群の防水性 -10℃でも割れない用途小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、骨材入りのパッチング材「マスチックワン」を使用してください。付属品日本製レギュレーター付きパイプラインバーナー質量(kg)約88容量(L)約114使用量プロパンガス 1時間/約2kg使用溶解所要時間1回分目安:3箱/約1時間、5箱/約1時間30分危険物の類別非危険物寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)58×141×93
テッククリート用プライマー
ホーシン(HOSHIN)¥6,998税込¥7,6981缶(1L)5日以内出荷テッククリート用のコンクリートプライマーです。 施工基面を清掃・乾燥させた後、プライマーを塗布します。容量(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL塗布量0.33kg/m2危険物の性状非水溶性
テッククリートTBR
ホーシン(HOSHIN)¥19,980税込¥21,9781袋(16kg)5日以内出荷テッククリートは一般道路・高速道路・空港におけるコンクリート舗装に最も高度なフレキシブル補修材料として使用いただけます。柔軟性、接着性、および耐圧縮性を持続的に提供します。 目地材不要:柔軟性のある補修材 LCCコスト縮減:深さ4cmで施工可能 施工短縮:養生時間が約1時間 施工後長持ち:施工後10年間は修理無しで保てます仕様バインダー内容%:15-25%、骨材通過率15.8mm(ASTM D5444)%:100%以上、No.16残留率 %:55%以上、No.4ふるい通過率 %:-、流動性5時間@60℃:5mm以下、接着引張性:12psi(83kPa)以上圧力をかける12mm以上伸びる、耐衝撃性(直径50mm/厚み25mm試検体、Φ16 半球型衝撃ダーツ):-7℃時、高さ1.8mより0.45kgの半型(16Φ)を垂直に(8.1N・m)落下時、ひび割れ・欠け・分離なしとする。折り曲げ性:ひび割れ、骨材接着力の剥離見られないもとする。形状粉末色灰色比重2.03寿命保管:2年施工温度(℃)最小190使用条件用途:コンクリート舗装目地部の角欠け/コンクリート目地部、施工幅:12cm以上(目地部の場合4cm以上)、施工長さ:12cm以上、施工厚:3.8cm以上20cm未満、厚みが6.3cm以上の場合は何層かに重ねて使用してください。その場合、最上層の厚みは2.5cm以下にしてください。危険物の類別非危険物加熱温度(℃)最大204
マスチックワン
ホーシン(HOSHIN)¥20,980税込¥23,0781箱(18.4kg)5日以内出荷転圧不要!敷きならすだけの簡単作業!剥がれ抵抗性の破壊回数10万回以上! 車による騒音・振動が低減できます。 経済性:段差5mm以上の時に補修すれば、舗装のLCCを縮減できます 安全性:車の走行を良くすることで救急車をスムーズに走らせることにより人命救助につながります 防水性:100%防水のため、クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 環境性:応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます 耐久性:-10℃でも割れません用途ひび割れシールには大き過ぎる、再舗装には小さ過ぎる舗装面に有効仕様コーン針入度(25℃):60dmm以下規格ASTM規格:標準仕様比重2.0軟化点(℃)93以上圧縮強度(N/mm2)51.3(材齢7日)曲げ強度(N/mm2)18.2(材齢7日)施工温度(℃)190~204耐摩耗性35%以下危険物の類別非危険物
スーパーフレックス
ホーシン(HOSHIN)¥19,980~税込¥21,978~1箱(13.6kg)5日以内出荷ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。 クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます -21℃でも割れません用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修仕様交通開放時間:30分温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204危険物の類別非危険物
デタック
ホーシン(HOSHIN)¥49,980税込¥54,9781缶(19L)5日以内出荷デタックは加熱型シール材を施工した後、シール材表面の粘着を防止し迅速な交通開放を行うため散布するものです。用途交通量の多い道路、都市部の道路、交差点周辺などに主成分松材の原料から抽出したトール油、水危険物の類別非危険物施工内容デタックを噴射器に移し替え、シール注入後原液のまま噴射します。散布量【m当たり】0.012L(19L缶で約1500m)、【m2当たり】0.09L(19L缶で約20m2) ※m2は施工の厚みにより、2~3回散布することも含んでいます。
クイックドット
ホーシン(HOSHIN)¥59,980税込¥65,9781箱(40枚)5日以内出荷舗装のひび割れをカンタンに補修!用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に仕様コーン針入度(25℃):50dm以下規格ASTM規格:標準仕様伸度(%)1000以上(25℃)軟化点(℃)101以上柔軟性-34℃で曲げても割れません。使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)危険物の類別非危険物