超速乾セメントLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(13件のレビュー)当日出荷
超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。
重量物の接着固定。
門柱金具の取付。硬化時間(分)15タイプ粉末可使時間(分)5材質特殊セメント、硅砂施工面積約50cm×10cm(1cm厚)危険物の類別非危険物
LOCTITE クラックフィラー SLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。
硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。色灰質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂トラスコ品番418-8012硬化時間(分)90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性
フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kgLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥46,980税込¥51,678
1缶(5.5kg)
当日出荷
即硬化タイプのコンクリート補修剤です。
耐薬品性があります。
耐熱温度は1090℃です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。色灰特性耐薬品、耐熱硬化時間(時間)(25℃)1~2トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg危険物の性状非水溶性
床補修剤”マグナクリートFGM PC9410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥34,980税込¥38,478
1箱(793g×4個)
翌々日出荷
即硬化タイプの床面用補修剤です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227色灰容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
クラックフィラー専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
クラックフィラー用ノズルです。
トラスコ品番389-2026材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)250質量(g)150危険物の類別非危険物
『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります
カンクリート関西パテ化工税込¥27,478~¥24,980~
レミファルトNIPPO税込¥2,198¥1,998
ミユキの砂利ミユキ[コンクリート]税込¥2,748¥2,498
ミユキの砂ミユキ[コンクリート]税込¥2,748¥2,498