絞り込み
特性
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 色グレー系(4)
  • 色ホワイト系(1)
硬化時間
  • 1~2時間(2)
  • 15分以内(1)
  • 30分以内(1)
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(2)
  • 家庭化学(84)
  • マノール(58)
  • ホームテイスト(31)
  • サンホーム(30)
  • トーヨーマテラン(30)
  • アサヒペン(20)
  • エスコ(17)
  • 日本化成(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(9)
  • 日本ジッコウ(9)
  • 太平洋マテリアル(8)
  • タイムケミカル(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • ヘルメチック(6)
  • 陽光物産(6)
  • ミラコン(5)
  • ロードサポート(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速乾セメント LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超速乾セメントLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(13件のレビュー)
669税込736
1袋(1kg)
当日出荷
超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。硬化時間(分)15タイプ粉末可使時間(分)5材質特殊セメント、硅砂施工面積約50cm×10cm(1cm厚)危険物の類別非危険物
LOCTITE クラックフィラー SL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE クラックフィラー SLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(243g)
当日出荷
クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂トラスコ品番418-8012硬化時間(分)90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性
フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kgLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
46,980税込51,678
1缶(5.5kg)
当日出荷
即硬化タイプのコンクリート補修剤です。 耐薬品性があります。 耐熱温度は1090℃です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。特性耐薬品、耐熱硬化時間(時間)(25℃)1~2トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg危険物の性状非水溶性
床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)床補修剤”マグナクリートFGM PC9410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
34,980税込38,478
1箱(793g×4個)
翌々日出荷
即硬化タイプの床面用補修剤です。
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LBLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
クラックフィラー専用ノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)クラックフィラー専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,698税込1,868
1パック(3本)
当日出荷
クラックフィラー用ノズルです。
トラスコ品番389-2026材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)250質量(g)150危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト