絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
742件中 721742
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モルタル軽量パテ 家庭化学

    モルタル軽量パテ

    家庭化学
    949税込1,044
    1袋(300g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。
    仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40硬化時間(分)180危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 家庭セメント 急硬 サンホーム

    家庭セメント 急硬

    サンホーム(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(1.3kg)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    比較的、お急ぎの時に便利。約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)。歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物硬化時間6~12時間
  • カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    カチオン性粉末樹脂配合で、高強度・高耐久・高接着です。Vカット不要で微細なクラックに施工可能です。「混ぜる」→「流し込む」→「削る」だけの簡単施工です。
    用途コンクリート・モルタル床に発生したクラック(0.2~2mm)の簡易補修に。付属品計量カップトラスコ品番722-4004材質特殊セメントグレー容量(kg)0.4可使時間(分/25℃)60危険物の類別非危険物施工面積(m2)30M
  • アスファルトシングル面用プライマー 東日本塗料

    アスファルトシングル面用プライマー

    東日本塗料
    8,198税込9,018
    1缶(4kg)
    3日以内出荷
    高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー
    用途アスファルトシングル面、各種旧塗膜面乳白色塗装1~2回危険物の類別非危険物希釈液無希釈塗り面積(1回塗り)(m2)13~20/缶乾燥時間2時間以上標準塗布量(kg/m2)0.2~0.3/回
  • シリアテクト P(C―SUP) MUマテックス

    シリアテクト P(C―SUP)

    MUマテックス
    9,898税込10,888
    1袋
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 勾配レベラー MUマテックス

    勾配レベラー

    MUマテックス
    9,998税込10,998
    1袋
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンクリート構造物 目地材 コールミックス(樹脂のみ) AOI

    コンクリート構造物 目地材 コールミックス(樹脂のみ)

    AOI
    7,998税込8,798
    1組(1.02kg)
    21日以内出荷
    エポキシ樹脂系、メタクリル酸系 作業性の良い各種製品が揃っています 作業性良好 流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。 低温下での硬化に優れる 速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。 高い接着力 コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填備考樹脂のみ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 コールミックス AOI

    コンクリート構造物 目地材 コールミックス

    AOI
    9,498税込10,448
    1組(4.02kg)ほか
    21日以内出荷
    エポキシ樹脂系、メタクリル酸系 作業性の良い各種製品が揃っています 作業性良好 流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。 低温下での硬化に優れる 速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。 高い接着力 コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填可使時間(分)20±10間(23℃)圧縮強度(N/mm2)15以上曲げ強度(N/mm2)5以上硬化時間(時間)1以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 ハンドガン(PJ) AOI

    コンクリート構造物 目地材 ハンドガン(PJ)

    AOI
    37,980税込41,778
    1丁
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NT AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NT

    AOI
    14,980税込16,478
    1組(5kg)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
  • 昔ながらの製法の消石灰 塩焼き消石灰 ホームテイスト

    昔ながらの製法の消石灰 塩焼き消石灰

    ホームテイスト
    4,898税込5,388
    1袋
    3日以内出荷
    石灰岩を焼いて作る消石灰には大きく分けて2種類あると言われています。一つは工業用や農業用に大量生産される、重油などで焼く製法、もう一つは、日本伝統の土中窯で石炭と岩塩を混ぜて焼く製法。本品はその土中窯で作られる塩焼き消石灰で、純白で未消化が無く漆喰に最適な消石灰です。
    仕様産地 製造地:淡路島成分水酸化カルシウム容量(kg)20危険物の類別非危険物
  • 太平洋ブライスター一般用・パック200 太平洋マテリアル

    太平洋ブライスター一般用・パック200

    太平洋マテリアル
    359,000税込394,900
    1セット(15本×80袋)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マノール 防水剤 マノール

    マノール 防水剤

    マノール
    4,998税込5,498
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    セメントの水和物と反応して防水性を付与する. セメント改質・混和型防水剤
    危険物の類別非危険物
  • ストッパ P レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ストッパ P

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    14,980税込16,478
    1ケース(500個)
    4日以内出荷
    Pコンの穴埋めに
    危険物の類別非危険物
  • ショウテック 早強 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ショウテック 早強

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    6,698税込7,368
    1袋(20kg)ほか
    3日以内出荷
    早強モルタル
    危険物の類別非危険物
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成
    4,598税込5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット施工面積(m2)(5mm厚)約4塗布厚さ(mm)3~10
  • 高輝度ガラスビーズ 神東塗料

    高輝度ガラスビーズ

    神東塗料
    65,980税込72,578
    1缶(25kg)
    5日以内出荷
    主な用途ガラス危険物の類別非危険物
  • 岳南ガラスビーズ 神東塗料

    岳南ガラスビーズ

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(25kg)
    5日以内出荷
    主な用途ガラス危険物の類別非危険物
  • クリンナ ジョイントコンパウンド メーコー

    クリンナ ジョイントコンパウンド

    メーコー(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(3L×2缶)ほか
    4日以内出荷
    乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
    種別内部用、中パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整塗布厚さ(mm)10
  • アスファルトシートくろすけ ロードサポート

    アスファルトシートくろすけ

    ロードサポート
    28,980税込31,878
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。 シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。 液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。 夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
    用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。付属品専用カッター使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。寸法(mm)400×400×厚さ3引火点(℃)304軟化点(℃)84.5脆化点(℃)-24(フラース)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.176特性防水
  • クラックインジェクター KSE-050 コンクリートクラック補修材(高粘度湿潤面硬化タイプ) ヘルメチック

    クラックインジェクター KSE-050 コンクリートクラック補修材(高粘度湿潤面硬化タイプ)

    ヘルメチック
    10,980税込12,078
    1箱(1セット)ほか
    6日以内出荷
    特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を高粘度化し、チクソを効かせることにより従来のエポキシ樹脂系よりも、特に垂直面や天井面での保持、接着性に優れ、壁面での作業効率の向上を特長としています。 コンクリート壁面のひび割れや、やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修などを乾燥面だけではなく湿潤面においても補修することができます。 硬化後はライトグレー(N-80近似色)になります。 高粘度によるダレ防止、2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
    用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修。 狭い隙間の充填接着。ハンドホールの補修など。使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度125000cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)30硬化時間(時間)4(23℃)危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性圧縮強度(MPa)1630硬度(ショア D)80
  • ミニエポ コンクリート用 建築の友

    ミニエポ コンクリート用

    建築の友
    599税込659
    1セット
    翌々日出荷
    コンクリートや石材の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK! 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間) 石材、コンクリート、モルタル、陶磁器の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
    用途コンクリート、モルタル、石材等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 鉢、壷、レンガ、ブロック等のカケ、割れ、穴うめ補修に。成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、耐薬品硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト