183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 超強度コンクリート補修材 家庭化学

    超強度コンクリート補修材

    家庭化学(74件のレビュー)
    849税込934
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
    用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
  • ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(49件のレビュー)
    769税込846
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
  • コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウ

    コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
    用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物
  • 瞬間コンクリート21 21(トゥーワン)

    瞬間コンクリート21

    21(トゥーワン)(50件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
    用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)危険物の類別非危険物
  • 超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業

    超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)

    ヤブ原産業(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(3kg×1袋)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
    用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修危険物の類別非危険物
  • かため太郎 オバナヤ・セメンテックス

    かため太郎

    オバナヤ・セメンテックス(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷
    コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
    仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
  • ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • クラック・水もれシールスプレー アサヒペン

    クラック・水もれシールスプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
    用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)容量(mL)300内容量(mL)300乾燥時間(分)(夏期)30~40塗り面積(m2)0.5~0.7危険等級乾燥時間(時間)(冬期)1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業

    コンクリートひび割れ補修材 クラックイレイザー

    ヤブ原産業(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
    用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。グレー硬化時間(時間)12危険物の類別非危険物特性耐久
  • インスタントコンクリート 速乾 トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート 速乾

    トーヨーマテラン(4件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4kg)
    当日出荷
    砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
    灰色硬化時間1時間アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物
  • PA コンクリート用接着剤補修ねんど アルテコ(ALTECO)

    PA コンクリート用接着剤補修ねんど

    アルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(500g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
    用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。種類エポキシ樹脂系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

    アサヒペン(3件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215グレー質量(g)約326内容量(mL)200乾燥時間(時間)内部:約48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 2005砕石 昭光物産

    2005砕石

    昭光物産
    399税込439
    1袋(20kg)ほか
    6日以内出荷
    約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
    用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物
  • 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル

    超速乾補修材 オッシャーコート

    タイムケミカル(8件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(3kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
    用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 駐車場に敷く砂利 昭光物産

    駐車場に敷く砂利

    昭光物産
    599税込659
    1袋(15kg)ほか
    6日以内出荷
    タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
    用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物
  • 320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    320ml 速硬化型コンクリート補修材

    エスコ(2件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
    用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
  • 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル

    超速乾補修材 オッシャーコート

    タイムケミカル(14件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(5kg)
    当日出荷
    超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
    用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正白っぽいグレーその他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg材質樹脂:第四類第1石油類、骨材:混合硅砂硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4施工面積(m2)0.26可使時間(時間)約10分(夏)、約40分(冬)危険物の性状非水溶性
  • セメコンスーパー 5kg ユニテック

    セメコンスーパー 5kg

    ユニテック
    6,898税込7,588
    1個(5kg)
    当日出荷
    約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
    用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密封状態で長期保存可能危険物の類別非危険物
  • ミニコンクリート サンホーム

    ミニコンクリート

    サンホーム(5件のレビュー)
    699税込769
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
    危険物の類別非危険物
  • 超強度コンクリート補修材 家庭化学

    超強度コンクリート補修材

    家庭化学
    1,898税込2,088
    1個(3.6kg)ほか
    当日出荷
    通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
    用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂グレー内容量(kg)3.6硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾、砂入りセメント
  • 超強度防水コンクリート補修材 家庭化学

    超強度防水コンクリート補修材

    家庭化学(4件のレビュー)
    899税込989
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
    用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂施工面積約10mm厚で300×330mmグレー適応下地モルタル、コンクリート面特性防水硬化時間(分)120仕様速乾、砂入りセメント危険物の類別非危険物
  • 表面強化剤 かため太郎スプレー セメダイン

    表面強化剤 かため太郎スプレー

    セメダイン(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。 乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。 表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。 紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。 高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。 逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。 露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。
    用途モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。 日々の点検作業や調査業務に。淡黄色透明(つやあり)容量(mL)300主成分エポキシ樹脂標準塗布量1~2m2/缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • くぼみ解消砂利 昭光物産

    くぼみ解消砂利

    昭光物産
    599税込659
    1袋(15kg)ほか
    6日以内出荷
    粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
    用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。危険物の類別非危険物
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック

    ヤブ原産業
    6,598税込7,258
    1個(2kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
    用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水
  • 埋めまるくん 床の簡単補修材 アイレジン

    埋めまるくん 床の簡単補修材

    アイレジン(2件のレビュー)
    7,980税込8,778
    1セット(5kg)
    当日出荷
    「埋めまるくん」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。 かたまるのが速い(例20℃/1時間) 下地(コンクリート)との接着性が良い すりへりが少ない 柔軟性がある(下地のワレに強い) 臭いが少ない
    硬化時間(時間)1(20℃)セット内容埋めまるくん基材×1kg/缶、埋めまるくん骨材×4kg/袋容量(L)約3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000g危険物の性状非水溶性
  • 砂利を固める水性接着剤 アサヒペン

    砂利を固める水性接着剤

    アサヒペン
    2,298税込2,528
    1本(1kg)
    翌々日出荷
    小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。
    用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
  • ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 アサヒペン

    ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤

    アサヒペン(1件のレビュー)
    649税込714
    1本(200mL)
    欠品中
    手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
    用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。仕様初期密着(時間):1~2付属品仕上げヘラ成分材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200硬化時間(時間)最終:24~48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工量約60×60cm
  • プラントリペア キズパッチ50CC ABC

    プラントリペア キズパッチ50CC

    ABC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
    用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg トーヨーマテラン

    全天候型アスファルト補修材 ミラクルパッチ 10kg

    トーヨーマテラン
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
    用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理にトラスコ品番106-4502材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
  • MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER トーヨーマテラン

    MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER

    トーヨーマテラン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    ●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。
    用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に質量(kg)7.2容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)特性耐久性、付着力硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
  • オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 タイムケミカル

    オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用

    タイムケミカル
    9,998税込10,998
    1セット
    8日以内出荷
    コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
    用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。仕様ペースト状トラスコ品番856-1431材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミックグリーン容量(mL)17容量(kg)3(樹脂:1/混合骨材:2)可使時間(分)10硬化時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性、低臭2018年トラスコ掲載ページ3 1173危険物の性状非水溶性
  • セメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材 ユニテック

    セメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材

    ユニテック
    19,980税込21,978
    1個(20kg)
    当日出荷
    コンクリートの4倍の強度を発揮。 プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも 硬化時間や硬度は変わりません。
    用途高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などのコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水回りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント硬化時間(分)15圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密閉状態で長期保存可能危険物の類別非危険物特性耐候
  • クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット

    ヘルメチック
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。専用ガン付きです。
    仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材・専用ガン付きセットトラスコ品番683-9997危険物の類別非危険物
  • プラントリペア キズパッチ50CC ABC

    プラントリペア キズパッチ50CC

    ABC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
    用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L硬化時間6時間(23℃)危険物の性状非水溶性
  • アサヒボンド プライマー500P アサヒボンド

    アサヒボンド プライマー500P

    アサヒボンド(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(1.5kg)
    当日出荷
    塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。
    用途コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。硬化剤(g)500主剤(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
  • ラドコン ジェット 環境美健

    ラドコン ジェット

    環境美健(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    コンクリートの改質防水剤 ラドコンシリーズのクラック専用防水剤です。
    危険物の類別非危険物
  • アースコート60 ヤヨイ化学

    アースコート60

    ヤヨイ化学(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(4.5kg)
    10日以内出荷
    モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
    用途床材張り替え現場の全面補修種別床用全面補修剤危険物の類別非危険物施工面積5m2/4.5kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
  • クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050 ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050

    ヘルメチック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
    仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
  • コンクリート モルタル強度強化剤 家庭化学

    コンクリート モルタル強度強化剤

    家庭化学
    999税込1,099
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    モルタルコンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に効果があります。コンクリート、モルタルの風合いは、そのまま残します。
    用途モルタル コンクリート面に浸透させ強度の向上、劣化防止に使用。ガレージ、ベランダ、テラス、ブロックなどの補修透明乾燥時間(時間)約3~6適応下地モルタル、コンクリート面成分ケイ酸カリウム・ケイ酸ナトリウム・ケイ酸リチウム・イオン交換水施工面積(m2)緻密な平滑面約3.5~4、ブロックや粗面約2~3(1度塗りの場合)仕様浸透性コンクリート・モルタル強度強化剤危険物の類別非危険物
  • パテ型補修材 タイルレンガ用 アルテコ(ALTECO)

    パテ型補修材 タイルレンガ用

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(500g)
    当日出荷
    必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。 ねんど状なので作業が簡単です。 ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
    用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%)セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250gグレー(硬化後)種類化学反応形接着剤使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート